スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
質量(kg)18.5
荷姿完成品
槽寸法(mm)320×375×220
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
トラップ(mm)(排水)200
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
関連キーワード