高さ(mm)350
奥行(mm)600
間口(mm)1200
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8
消費電力(kW)1.3
電源(V)100(1Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コードプラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195
タイプ電気ミニフライヤー
用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
パンチ径(Φmm)2.2
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)1.1
材質ステンレス
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・2槽式
接続口ガス:15A
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
質量(kg)25
高さ(mm)バック:65
タイプ卓上タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400
接続口ガス:13mm/LP9.5mm
油量(L)8
消費電力(kW)1.4
付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)(油槽)226×394×150
質量(kg)8
電源単相100V
コード長さ(m)2
安全装置ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195
EBM品番6967210
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V
材質本体銅版
質量(kg)約2.1
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180
機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)1
TKG品番9-0738-0501
TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
油槽が深く大量調理に。
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、油コシ網 小×1、フライカゴ×2、カゴ掛×1
質量(kg)32.5
高さ(mm)バック:150
タイプファーストフードタイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800
消費電力(kW)6.4
接続口ガス:15A
油量(L)18
卓上型のフライヤーに!「たこのから揚げ」も網に着き難いスパークメッシュ採用。
業務用フライヤーに4個入る、コンパクト設計。ポーション揚げも一人前づつ、分けて揚げれるので盛り付けが簡単。
居酒屋さんのサイドメニューに便利なアイテム。
形状角形
材質18-8ステンレス、天然木
全高(mm)340
寸法(縦×横×高さ)(mm)140×140×120
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
付属品バスケット×1、スノコ板×1
質量(kg)6
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)
電源(単相/V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330
温度調整範囲(℃)60~200
油量(L)7
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
形状角形
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125
寸法A(mm)280Φ
寸法D(mm)125
寸法B(mm)330
寸法C(mm)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
幅W×全長(mm)205×232
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状角形
材質鉄
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
材質:SUS304(18-8ステンレス)。多種多様なサイズの業務用フライヤーに対応する、伸縮式のフライヤー仕切り網です。左右の網を引き出すことで幅が25cmから40cmまで(15cm)延長でき、ほとんどのフライヤー幅に対応します。フライヤー周りの作業効率アップ!!。仕切り網を入れることで、複数種類の同時調理が確実に行えます。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×250~400×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
網目4メッシュ
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質18-8ステンレス
メッシュ16
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
メッシュ4
形状角形
間口W×奥行D×高さH(mm)210×150×150
柄長さ(mm)280
メッシュ4
TKG品番9-0739-0901
TKG品番(2017)6-0656-0901
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm
全長(mm)555
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状角形
材質18-8ステンレス
質量(g)610
外寸(mm)カゴ:210×150×H150
柄長さ(mm)280
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カスをすくわず、揚げ物だけをすばやくキャッチ。溶接網で頑丈です。縁は全周芯入り巻き締め構造。
形状丸形
材質18-8ステンレス
直径(Φmm)200
柄長さ(mm)235
網目10mm目
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
電気式(フライ用)。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190
寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295
消費電力(kW)1.3
油量(L)4~8
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式・奥行450mm
接続口ガス:15A
エコクリーン加工
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)285
パンチ径(Φmm)2.2
関連キーワード
1
2
3
次へ