こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
様々な場所にフィットする豊富なカラー展開。
ずれにくく転倒を防止する特殊合成ゴムを採用。
用途屋内外兼用
サイズ(cm)60×90
仕様吸水・防塵/滑り止め機能付き、防炎認定商品
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
極細繊維による高い吸水性。使用頻度の高い出入口・玄関用に。雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去します。パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。乾きもスピーディー。お手入れ後も素早く使えます。サイズ:600×900mmの屋内用吸水マットです。
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などに
質量(kg)2.1
厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
ヤマザキのオリジナル、超吸水バスマット。
驚きの吸水力でいつもサラサラ。
分割可能で自在に敷き詰められる。
材質パイル:ポリエステル(モール糸)、パッキング:TPE
寸法(mm)600×900
質量(kg)約1.3
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。
厚さ(mm)8
材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)
材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%
防炎性能試験番号E2190112
認定取得防炎認定
目付(g/m)3040
こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
仕様裏地無し
吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。
仕様PETボトル再利用品
材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約11
関連キーワード