50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400 消費電力(W)9 角度(°)振り:真下方向より25(2軸) アングル(°)グレアカット:48 設置場所屋内用 定格電流(mA)250 リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き 主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源高輝度白色 LED1200個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
124,900 税込137,390
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)36 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源高輝度白色LED600個 色温度(K)5500 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス 照度(Lx)約6300(距離1m) バッテリー電圧(V)DC12 再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh バッテリー容量(mAh)6300 絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 演色指数(Ra)90
1台
195,900 税込215,490
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源白色 LED600個 橙色LED600個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)40 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源白色LED×300・橙色LED×300 色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200) AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス バッテリー電圧(V)DC12 再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh バッテリー容量(mAh)6300 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 演色指数(Ra)90
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg)約1.16 消費電力(W)約90 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145 テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetoothv5.2 対応プロトコルiAP 対応プロファイルSPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 赤アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.55 N高さ = 5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
ピッチ2.54mm 極数34 シリーズQuickie 定格電圧500→0Vac 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号75869 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(330個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(23個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(38個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm 極数40 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1セット(7個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(3個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N高さ = 7mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
119 税込131
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 4.9mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 8.51mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N機械的寿命 = 100000OperationsTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
469 税込516
当日出荷

IDCシリーズ.FCIICDシリーズの業務用スルーホールD-Subコネクタ製品です。このコネクタはすべて、ボディの向きがライトアングルとなっています。.ライトアングル銅合金2.29mmピッチスルーホール実装
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.58 ピッチ2.285mm 極数15 シリーズCD 定格電圧300→0V 深さ(mm)15.53 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W3 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 接続方向ライトアングル
1個
329 税込362
7日以内出荷

DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.58 寸法(mm)30.81×12.58×18.77 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.77 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:9W2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 21.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554&#x27;) 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264&#x27;) 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568&#x27;) 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258&#x27;) 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261&#x27;) 712-2261/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 13.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 17mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N動作温度範囲 = -35 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
649 税込714
当日出荷

8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N最大動作温度 = +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
409 税込450
当日出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
エコ商品
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm 質量(g)330 測定範囲(mm)50.8 シリーズ543 電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品) 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)MPL:2.3以下 表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き 機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(MPE)HMPE:0.002 応答速度無制限 裏ぶた仕様 入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 戻り誤差(mm)HMPE:0.002 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 RoHS指令(10物質対応)対応 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 5.74mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 8.36mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -40 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
689 税込758
当日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NOターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 5.9mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 9.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.57 N高さ = 9.5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.5mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 12 x 12 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:プッシュボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc機械的寿命:50000Cyclesコンタクト材質:ニッケルに銀めっき動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -20 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
当日出荷

仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mm5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950&#x27;) 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994&#x27;) 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
3,520 税込3,872
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro HDMI ライトアングルメス - メスアダプタ RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルには、ライトアングルアクセスが可能な設計の 2 つのメス HDMI コネクタがあり、狭いスペースでの優れた接続を実現します。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI メス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス - メス HDMI カプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro HDMI 90 ° ライトアングルオス - メス RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI ライトアングルオス - メスアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro HDMI 270 ° 直角オス - メスアダプタです RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI ライトアングルオス - メスアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1) チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2 保護等級IP67 消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22 通信方式単信・半複信 / Bluetooth 周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線 送信出力10mW (1mW切り替え可) 充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6 通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40 電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銀銅合金TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
当日出荷

RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷