20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg)4.1 消費電力(W)208 電源AC100V 50・60Hz コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×280×410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等 直径(Φmm)108 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500 TKG品番7-0863-0201 TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。 柑橘系果物が簡単に搾れます。 押すと回転する安全設計。 カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。 カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂 質量(g)約660 消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200 定格容量500ml 電源コード(m)1.4 定格時間(分)3
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125 TKG品番9-0927-0301 TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金 質量(kg)約10 電源100V(50/60Hz) 消費電力45W 外寸(mm)210×297×H535 電源コード(m)1.8m
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚 寸法(mm)200×350×455 質量(kg)13.5 容器寸法Φ70×80mm
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス 直径×幅W(mm)100×300 TKG品番9-0927-0401 TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

材質18-8ステンレス 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×34×43 TKG品番9-0927-0701 TKG品番(2017)6-0819-0901
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ライム/レモン用(小)、オレンジ用(中)、グレープフルーツ用(大)の3種類のスクイザー付き。
消費電力(W)135 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)217×317×360 TKG品番9-0927-1601
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA 容量(L)定格:0.45 消費電力(W)135 本体質量(kg)約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm)830×115 収納寸法・高さ(mm)70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

TB-100H テーブルプレス 三庄インダストリー 動画あり
1個
549,800 税込604,780
92日以内出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
10日以内出荷

すだち・シークァーサーなど小さな果実も手で絞るよりムダなく絞れます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)195×70×30 質量(g)187 材質アルミニウム合金
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

材質(本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm)280×125×100 質量(g)625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷