28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙 寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷


・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径50A 外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ねじ径PF1・1/2 エスコ品番EA468DC-1 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)SUS304 呼び径40A 外径(Φmm)63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径40A 外径(Φmm)63 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G2 仕様ステンレス中カゴ付 材質ロストワックスSUS304 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質SUS304 寸法(mm)Φ85.3×38.2 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付 適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。 材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
729 税込802
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

1個
309 税込340
翌々日出荷

1個
459 税込505
翌々日出荷

1個
719 税込791
翌々日出荷

業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ径PF2 エスコ品番EA468DC-2 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)SUS304 呼び径50A 外径(Φmm)78
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)