飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)2
使用周囲湿度(%RH)80
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
質量(kg)83
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
間口(mm)1800
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)1
定格内容積(L)542
使用周囲湿度(%RH)80
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
関連キーワード