奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
消費電力(W)160(冷却時)
電源単相100V(50/60Hz)
内装ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫
厨房機器
各種ショーケース等
材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質ZDC、ABS
部品名称取手、カバー
表面処理Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 3m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 2m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 4m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 4m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 5m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード