22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 高さ(mm)1910 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)160(冷却時) 電源単相100V(50/60Hz) 内装ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz) 消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470 内装ステンレス仕様
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース
エコ商品
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)410 外形寸法(mm)615×619×1894 庫内寸法(mm)522×510×1695 温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)90 消費電力(W)250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)1073/955 収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196 付属品網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100 庫内温度(℃)2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品網棚2枚、排水受け皿 温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用冷蔵庫にふたをしたまま保存OK。排水スリット設計。お米や野菜等の流し洗いに最適です。
材質ポリプロピレン 質量(g)1200 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×332×154
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-25~-7
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm)1917 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2.3 冷却能力(℃)2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。
質量(kg)53 出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート 温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487 定格出力(W)3300(サージ6600) 機能UPS有 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)5000(SOH>80%) バッテリー容量(Wh)5120
1台
576,345 税込633,980
5日以内出荷