73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)8 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番303-5450 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)単相100 集塵容量(L)7 質量(kg)5.6 仕様乾式 トラスコ品番356-5670 消費電力(W)1200 騒音値(dB)65 パイプ径(Φmm)31 最大風量(m3/min)3.48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340 最大真空圧(kPa)24.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)15 付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70 トラスコ品番303-5468 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 本体質量(kg)7.4 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-01
1台
39,980 税込43,978
欠品中

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。 集塵容量(L)7 トラスコ品番114-5447 幅(mm)330 質量(kg)6.2 高さ(mm)397 奥行(mm)340 騒音値(dB)55 最大風量(m3/min)2.2 アズワン品番64-8474-27 最大真空圧(kPa)23.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥/5、液体/5 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg)4 タイプ乾湿両用 電流(A)11 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370 風量(m3/min)1.2 騒音値(dB)80 真空度(kPa)16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100 タンク容量(L)8(液体6.5) 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)285 電源コード(m)8(クリップ付き) 質量(kg)7.0(本体のみ) 付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m) トラスコ品番342-8451 タイプ乾湿両用型 電流(A)11.5 定格消費電力(W)1100 風量(m3/min)2.6 ホース長さ(m)1.8 騒音値(dB)73 ホース口径(Φmm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)73 最大真空圧(kPa)23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 動画あり
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。 吸込仕事率(W)100 吸水容量(L)6 集塵容量(L)8 セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個 材質本体:樹脂 電流(A)6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)600 本体寸法(mm)約280×280×370 最大風量(m3/min)1.63 真空度(kPa)最大:11
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。 付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル 適合吸水仕事率:135W トラスコ品番653-1927 材質樹脂、鉄 幅(mm)295 高さ(mm)412 奥行(mm)285 容量(L)集じん:7 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:8 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)15.3 吸水量(L)4 最大真空圧(kPa)13 吸水容量(L)4
1台
13,020 税込14,322
当日出荷

吸込仕事率(W)300 集塵方式ダストボックス方式(布フィルター) 集塵容量(L)紙パック:5.5、布パック:7.0 コード長さ(m)8(脱着式) 付属品延長管(2本)、床用吸口、スキマノズル、1.4mホース、紙パック1枚 質量(kg)5.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 外寸(mm)340×340×H404 運転音61dB EBM品番8531401
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用乾・湿両用掃除機
吸込仕事率(W)180 消費電力(W)1000
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVC-100P 乾湿両用掃除機 E-Value 動画あり
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
品名粉じん専用紙パック 仕様乾いた粉じん専用 適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP 容量(L)7
1パック(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

27200358 業務用小型ドライバキューム 極5 FPS 動画あり
使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)最小:1000、最大:1200 本体質量(kg)4.5 集塵容量(L)5(紙バッグ) 電源コード(m)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320 運転音(dB)最小:55、最大:65 真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア最小:10A、最大:12A
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー) 適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大) 質量(kg)5.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 内容量(L)5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL FPS 動画あり
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)紙パック:5 質量(kg)4.3(本体のみ) 電源コード(m)約8 付属品床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック 消費電力(W)最大:1200、最小:1000 電源100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320 運転音(dB)最大:65、最小:55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1セット(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5 材質(タンク)ステンレス(SUS430) 運転音(dB)80 定格電圧 AC V100 50/60HZ
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底(オートマット使用後)の水滴を取るマットです。
タンク容量(L)6 質量(kg)10 トラスコ品番452-9812 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×74
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 質量(kg)7.8 付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル エスコ品番EA899HE-2 寸法(mm)330×283×416 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。 付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター 材質スチール・ABS 寸法(mm)290×290×280 質量(g)2100(本体のみ) 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)3 吸込仕事率(W)90 集塵容量(L)約7 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)約77 定格時間20分 真空度(kPa)約14
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)6 電源コード(m)8 セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1 消費電力(W)1100 本体寸法(mm)345×280×405 本体質量(kg)4.7 ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5 騒音レベル(dB(A))57
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1.527-193.0 ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー 動画あり
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5 電源コード(m)9.5 質量(kg)3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310 パイプ径(Φmm)ID/35 相数1Ph モーター出力(W)950 騒音レベル(dB(A))62 真空度(kPa)23.5 関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途ブロア機能付き 仕様ブロア機能有り 付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル 幅(mm)約290 質量(kg)4.8 シルバー 高さ(mm)約430 奥行(mm)約290 容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。) 消費電力(W)800 コード長さ(m)3 吸込仕事率(W)120 集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。) 最大風量(m3/min)約 1.56 真空度(kPa)最大13 定格電源100V 50/60Hz 運転音(dB)(A)約76
1台
8,988 税込9,887
5日以内出荷

1.198-306.0 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7 付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個 材質ダストコンテナ:樹脂製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312 本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A)0.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 定格入力電力230W 充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(時間)5 アズワン品番64-9300-19 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

VCC-15PC プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオック 動画あり
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)乾7、湿5 電源コード(m)2.3 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 最大風量(m3/min)1.93 定格時間(分)30 運転音(dB)80 真空度(kPa)最大:17 取扱説明書(1.13MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10 質量(kg)10 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-4402 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)65 吸水量(L)6 最大真空圧(kPa)20.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1.394-276.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II 質量(kg)2.8 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510 定格消費電力(W)500 集塵容量(L)5 ホース長さ(m)1 騒音値(dB)65 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 真空度(kPa)22.3 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応 トラスコ品番147-2992 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。 質量(kg)7.6 消費電力(W)1050 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385 集塵容量(L)7 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.8 運転音(dB)59 真空度(kPa)最大:24
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.3 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)360 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)14 アズワン品番64-8885-75
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

水も吸引できる吸引力抜群のクリーナー。ホースの差込口変更で吹き飛ばしも可能!。室内の掃除に、車の掃除に、車庫や納屋などの屋外掃除に、使用場所を選ばない片手で運べる軽量コンパクト設計。ゴミは本袋を外して捨てるだけ。用途に合わせたノズルも3パターン付属。
質量(kg)約2.2 タンク容量(L)6 コード長さ(m)約5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 吸込仕事率(W)100 ホース長さ(m)連結ホース:1.2 最大風量(m3/min)1.31±0.1 騒音レベル(dB(A))68±2 真空度(kPa)最大15.41 定格電圧 AC V100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31×22×28 吸水容量(L)1
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FA15HEPAは高密度なヘパフィルター。をWで標準装備。高い性能と経済的な。プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7 消費電力(W)(強)1200/(弱)600 コード長さ(m)12 寸法(cm)34×41×39 騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53 真空度(kPa)(強)29/(弱)14 ダストバッグ容量(L)6 風量(L/sec)(強)50/(弱)35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.2 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)300 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷