用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
関連キーワード