抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
シンクに水が流れる水切りバスケット。
材質バスケット:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、すべり止め:塩化ビニル
幅(mm)435
高さ(mm)145
奥行(mm)330
バスケット(mm)幅430×奥行300×高さ100
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×145
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
ポリプロピレン製の水切りカゴと桶のセットです。
材質ポリプロピレン
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。
手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。
直径21cmの皿が収まります。
取り外しが自由な箸立て付き。
水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。
Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。
幅(mm)455
奥行(mm)335
材質PP
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質18-8ステンレス
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。
ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
底面ウェーブ形状で、お皿など浅い食器やお茶碗・お椀など深さのある食器も立てて水切りもできます。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム
仕様ステンレストレー付
洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。
材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)330×423×150
質量(kg)2.15
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)
寸法トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mm
付属品バスケット×1、トレー×1、箸立て×1
アズワン品番64-4069-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
少量の食器や野菜の水切りに使いやすいサイズです。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌加工
寸法(mm)350×260×92
サイズL
容量(L)4.5
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
スライドトレーで水切り簡単。
箸やスプーンが入るポケット付。
まな板受け付
幅(mm)385
段数2段
高さ(mm)370
奥行(mm)280
耐荷重(kg)2(上段)、3(下段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×370
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
お皿を立てかけやすいスリット形状、底面は水切れしやすい形状です。つけ置きに便利な目盛り付き。
短いスプーン・フォークも取り出しやすい、深さ2段階のポケット付き
仕様抗菌加工
材質ポリプロピレン
耐久性と清潔さに優れ、使い良さにも定評のあるステンレス製水切りラックです。
用途キッチンの水回りに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×26×14.6
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質PP
形状角型
仕様水受け付
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体・かご・箸立て・フード/ポリプロピレン
幅(mm)295
高さ(mm)230
質量(g)1170
奥行(mm)405
関連キーワード