芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。
厚さ(mm)約20.5
色グリーン
種別玄関マット
材質E.V.A
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約9
芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。
用途泥落とし用マット
材質EVA
厚さ(mm)12
こんなお得な商品も!
玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32
色ブルー・グリーンの混色
種別玄関マット
材質(ブラシ部)再生PET100%
材質(フレーム)スチール
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
ブラシ以外の部分は孔が開いており、非常に水はけの良いマットです。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色グリーン
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)11
こんなお得な商品も!
玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
こんなお得な商品も!
コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
色グリーン
厚さ(mm)24
仕様泥抜き穴あり
関連資料(2.62MB)
こんなお得な商品も!
コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22
種別玄関マット
材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P
材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。
脱塩化ビニール商品です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
用途玄関用泥落しマット(屋外用)
材質/仕上本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニールブラシ:ナイロン
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)25
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様PETボトル再利用品
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約5
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%
その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。
厚さ(mm)40
色グリーン
タイプマットのみ
材質(ブラシ部)再生PET100%
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグリーン、グレーの2色から選択できます。
コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。
土砂が多い作業現場や出入り口用に。
カートや車椅子もラクラク通行できます。
泥や水が抜ける穴付き。
防炎性能登録番号EO.870225
用途作業現場や出入り口用に
材質EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm)18
色グリーン、グレーの2色から選択
質量(kg/m2)3.8
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード