細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

消臭除菌剤
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
天然植物由来の安心消臭剤。除菌と消臭が一度でできるので作業性もアップします。濃縮タイプなので薄めて使えて経済的です。濃縮タイプ
用途タバコ、生ゴミ、トイレ、排水口などの悪臭の消臭。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
材質液体
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート。コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!。≪ご使用方法≫。1.約10~15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください。2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください。※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)
成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類
使用場所室内、車内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
1箱(10L)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸をブレンドした「次亜塩素酸水(非電界))」で、幅広い用途にご利用いただける除菌・消臭剤です。
次亜塩素酸の含有量が高いので、優れた除菌効果を発禁します。
また、最近やウイルスをはじめ、耐性のある有芽胞菌に対しても、優れた除菌効果を有します。
悪臭物質(アンモニア等)についてもスプレーするこでで水と無臭物質に分解し、消臭することができます。
用途机・椅子・手すり・ドアノブ・調理器具の除菌、ソファ・クッション等の消臭
使用方法<拭き掃除の場合>(1)あらかじめ対象物の汚れを落とす (2)原液のまま、または水道水で希釈して市販のスプレー等に入れ、対象物がひたひたに触れるくらい吹きかけます (3)20秒以上経過後、きれいな布やペーパーで拭き取る
質量(kg)10
容器バックインボックス(注ぎ口付)
pH5.0~6.5(製造時)
外装段ボール
濃度(ppm)有効塩素:150~200(製造時)
商品タイプ業務用
効果除菌・消臭
1箱(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
質量(kg)20
希釈倍率10倍
1個(20kg)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。
インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。
用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに
タイプビーズタイプ
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤
除菌剤・消臭成分配合
微香でさわやかなミントの香り
希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水
希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
関連キーワード