水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色
仕様コンパウンド入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適合塗装色全塗装色
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
超微粒子研磨剤とシリコーンオイルのクリーナー&ポリッシュ。水アカ・小さな引っかき傷・老化塗膜を除去すると同時に、特殊シリコーンオイルが新車時のような色・艶を与えます。
対応ボディー色白色車・淡色車(メタリック・パールマイカ・濃色車は除く)
特性傷消し
成分シリコーンオイル。研磨剤、界面活性剤、石油系溶剤
液色ホワイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。
キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用
表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤
危険物の類別非危険物
1本(20L)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。
配管の詰まりを抑制した設計です。
用途洗車機用ワックス。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番177-8779
セット内容ノズル
材質/仕上カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤
質量(kg)21
容量(L)20
液色黄色
アズワン品番64-8349-18
危険物の類別非危険物
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。
質量(kg)20
標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガラスポリマー配合。
全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。
用途自動車用ボディーワックス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
対応ボディー色全色対応
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。
従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス
液色無色
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用
成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤
使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
危険物の類別非危険物
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。
天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。
廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449
タイプ原液で使用
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性、ノーコンパウンド
性質ワックスイン
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個(10L)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果
一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減
作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX
使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍)
タイプ液体
容量(L)20
液性中性
危険物の類別非危険物
特性撥水、つや出し
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス
ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します
塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。
汚れや手垢などをつきづらくします。
静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、保護、洗浄
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード