製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)100
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
仕様約10席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約39
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038
放熱量(W)343/378
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様約20席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約51
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068
放熱量(W)390/429
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
仕様約10席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約39
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038
放熱量(W)343/378
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様約20席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約51
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068
放熱量(W)390/429
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
形状キューブアイス
寸法(mm)氷:約28×28×32
質量(kg)37
外形寸法(mm)1200×600×800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×450×800
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)155/175
貯氷量(kg)通常=約13.5、自然落下時=約8.5
製氷能力室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日
消費水量(m3/日)室温20℃水温15℃=0.06/0.07
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
仕様約20席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約51
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068
放熱量(W)390/429
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
質量(kg)70
外形寸法(mm)600×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)482/493
貯氷量(kg)自然落下時:約15/最大ストック量約18
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
関連キーワード