9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイ 動画あり
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策 備考ノンフロン冷媒 電源(V)単相100 冷媒(冷蔵室)R1234yf
1台(1台)
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
689,800 税込758,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約72 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A 配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】70~105 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13 放熱量(W)約945/1040
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】空冷式 配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
679,800 税込747,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】空冷式 配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプ
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz) 奥行(mm)600 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)440/490 標準消費電力料金(円/h)11.9 給水方式水道直結 寸法(mm)氷:10×20×20 電源コード(m)2.5
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)