36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分A形 pH値5.27 吸湿率(相対湿度50%)27.3 吸湿度(%)36 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1缶(50g×160個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。 かたまるのが速い(例20℃/1時間) 下地(コンクリート)との接着性が良い すりへりが少ない 柔軟性がある(下地のワレに強い) 臭いが少ない
硬化時間(時間)1(20℃) セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋 容量(L)約3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000g 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
7,980 税込8,778
当日出荷

吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に 成分塩化カルシウム 規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。 廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個×6袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1589 アズワン品番67-5578-61
1箱(100個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個 成分塩化カルシウム タイプ炭タイプ アズワン品番65-0448-42 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
欠品中

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01 区分シリカゲルA型 球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番448-9527 タイプコンプレッサー式 外形寸法(mm)390×430×835 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg)33 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)590/700 保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃)5~35(周囲温度) 冷媒HFC R407C 圧縮機全閉式ロータリー 除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%)45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1581 アズワン品番67-5578-33
1箱(3000個)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1563 アズワン品番67-5578-60
1箱(100個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

オアシスプランニングシリカゲルの除湿剤
昔ながらのスタンダードな除湿剤です。お菓子、お茶、パスタ、調味料などお口に入れるものの保管はもちろん、カメラ、貴金属、靴、望遠鏡などの保管にも大活躍。
成分シリカゲル
1個(500g)
1,298 税込1,428
翌日出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1570 アズワン品番67-5578-57
1箱(150個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1582 アズワン品番67-5578-54
1箱(250個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1592 アズワン品番67-5578-35
1箱(1600個)
40,980 税込45,078
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1573 アズワン品番67-5578-36
1箱(80個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1565 アズワン品番67-5578-50
1箱(400個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1564 アズワン品番67-5578-39
1箱(80個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1566 アズワン品番67-5578-31
1箱(1600個)
40,980 税込45,078
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1574 アズワン品番67-5578-32
1箱(1600個)
40,980 税込45,078
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1577 アズワン品番67-5578-49
1箱(400個)
28,980 税込31,878
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1571 アズワン品番67-5578-30
1箱(3000個)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1579 アズワン品番67-5578-59
1箱(150個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1576 アズワン品番67-5578-51
1箱(300個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1585 アズワン品番67-5578-38
1箱(80個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1584 アズワン品番67-5578-34
1箱(1600個)
40,980 税込45,078
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1587 アズワン品番67-5578-41
1箱(600個)
26,980 税込29,678
10日以内出荷

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。 EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。 金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
仕様●材質/仕上:主成分/塩化カルシウム●密閉性を高くしてお使いください。●圧力のかかる環境での使用はお控えください。●使い回しはお控えください。●使用想定期間以上のご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:363-1590 アズワン品番67-5578-53
1箱(250個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷