簡単2連結、低温度出湯、QU-1(簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
仕様低Noxバーナー搭載
ガスの種類12A・13A
対応機種(交換)GQ-2421WZ-2、GQ-2421WZ
リモコン別売
関連資料(0.12MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数24号
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
リモコンリモコン/本体組込
関連資料仕様図面(0.14MB)
グリーン購入法適合
号数24号
マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様低Noxバーナー搭載
対応(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2
リモコン別売
関連資料(0.15MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数50号
グリーンマーク認定
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途即出湯が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様低Noxバーナー搭載
対応(交換機種)GQ-5011WZQ、GQ-5011WZQ-1、GQ-5011WZQ-2
リモコン本体入付
関連資料(0.15MB)
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
号数50号
グリーンマーク認定
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース
種類給湯専用
筒径(Φmm)排気:80
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/強制排気形
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ
種類給湯専用
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード