優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。
高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。
疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。
卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。
電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に
仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。
付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702
本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)20
連続使用時間(分)80
エンジンタイプG210FA
最高許容圧力(MPa)25
吐出水量(L/min)11.67
電源コード無(エンジンのため)
最高給水温度(℃)60
駆動方式ガソリン
水温(℃)【最高給水】60
給水口3/4"
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8
寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920
モーター出力(kW)5.4
燃料タンク容量(L)15.5
燃料消費量(kg/h)5
吐出水量(L/h)318-760
ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
関連キーワード