スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
RoHS指令(10物質対応)対応
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5265
材質SUS430
質量(kg)22
槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
材質SUS430
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
奥行(mm)450
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに
最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで
飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)450
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
質量(kg)18.5
荷姿完成品
槽寸法(mm)320×375×220
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
トラップ(mm)(排水)200
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓2個
材質SUS430
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5281
材質SUS430
質量(kg)32
槽内寸法(mm)間口545×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
流し台 ステンレス製 バックガード付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5290
材質SUS430
質量(kg)35
槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラYホース
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質SUS304
高さ(mm)800
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。
日本製
2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード