9成分が”曲げ伸ばし”と”ズキッ”にアプローチ!階段、正座も怖くない!
年齢とともに減っていく軟骨成分。 ”曲げ伸ばし”のつらさを感じる人は、40代から徐々に増え始め、50代を過ぎると急激に増えるといわれています。DHCの「極(ごく)らくらく」は、快適な”曲げ伸ばし”をあらゆる角度からサポートするサプリメントです。
違和感のない動きに必要とされるグルコサミン、コンドロイチン、II型コラーゲン、CBPをはじめとして、スムーズな動きをサポートするヒアルロン酸や、吸収性を高めたコラーゲンとエラスチン、さらには、快適な動きを妨げるズキッにアプローチするMSM(メチルスルフォニルメタン)と5-ロキシン(ボスウェリアセラータエキス末)を配合し、9成分でらくな動きをサポートします。
すでに「歩き始め」「立ち上がる時」「階段の昇り降り」「正座」などの動きが辛い、違和感があるという方はもちろん、時々しか感じない方や、数年後も自立した生活を送りたいけど何を摂ればいいのか分からないという方にもおすすめです。
成分1日6粒/総重量2862mg(内容量2400mg)あたりグルコサミン塩酸塩1320mg、メチルスルフォニルメタン540mg、コンドロイチン硫酸150mg、コラーゲンペプチド120mg、5-ロキシン(ボスウェリアセラータエキス末)60mg、II型コラーゲン36mg、ヒアルロン酸18mg、エラスチンペプチド6mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく)6mg
原材料メチルスルフォニルメタン、ムコ多糖タンパク(コンドロイチン硫酸含有)、コラーゲンペプチド(魚由来)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)、5-ロキシン(ボスウェリアセラータエキス末)、エラスチンペプチド(魚由来)、濃縮乳清活性たんぱく(乳由来)、グルコサミン(えび、かに由来)、ヒアルロン酸
1個(120粒)
¥1,498
税込¥1,618
4日以内出荷
立ったり座ったりが気になる方に。
栄養成分(1日8粒あたり)エネルギー:6.8kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.0044~0.044g、糖質:1.0g、食物繊維:0.36g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.22~2.2mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg、ヒアルロン酸:5mg
原材料サメ軟骨抽出物、デキストリン、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ヒアルロン酸
1個(240粒)
¥2,398
税込¥2,590
5日以内出荷
グルコサミンや筋骨草をはじめ、全13種類の成分(しなやかサポート成分・骨の健康に役立つ成分・元気&若々しさサポート成分)を配合したサプリメント。活動的な毎日をサポートします。
栄養成分(1日8粒2576mgあたり)エネルギー:9.52kcal、脂質:0.049g、ナトリウム:0.87mg、ビタミンE:8mg(100%)、マグネシウム:30mg、ビタミンB1:1mg、葉酸:200μg、たんぱく質:0.78g、炭水化物:1.49g、亜鉛:7mg(100%)、カルシウム:50mg、ビタミンD:5μg、ビタミンB6:1mg、グルコサミン:1600mg、コンドロイチン含有サメ軟骨エキス末:10mg、筋骨草エキス末:100mg、コラーゲン:100mg、ヒアルロン酸:1mg
立ったり座ったりが気になる方に。
注目成分ボスウェリア配合。
栄養成分(1日8粒あたり)エネルギー:8.7kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.13g、糖質:1.2g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.46~4.6mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg
原材料サメ軟骨抽出物、デキストリン、ヤナギエキス、ボスウェリアエキス、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム
1個(240粒)
¥2,698
税込¥2,914
4日以内出荷
天然由来のグルコサミンが、スムーズな動きをサポート
グルコサミンは軟骨を作るのに必要な成分。アミノ糖(ムコ多糖類)の一種で体内にある成分ですが、年齢を重ねるごとに減少します。DHCの「グルコサミン」はカニやエビの甲羅に含まれるキチン質を分解し、天然のグルコサミンを抽出したサプリメントです。II型コラーゲンやコンドロイチン、CBPも配合し、スムーズな動きをサポートします。一日摂取目安量で、グルコサミン塩酸塩1860mgを摂ることができます。あせらず、じっくりと続けていきたいサプリメントです。
成分1日6粒/総重量(=内容量)2610mgあたりグルコサミン塩酸塩1860mg、II型コラーゲン25mg、コンドロイチン硫酸10mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく)3mg
原材料鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)、濃縮乳清活性たんぱく(乳由来)、グルコサミン(えび、かに由来)
1個(120粒)
¥619
税込¥669
4日以内出荷
活動的な日常生活のために。
加齢と共に減少するコンドロイチンを3粒中に455mg配合。さらに、グルコサミン、ヒアルロン酸をプラス。
栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.33kcal、たんぱく質:0.29g、脂質:0.0050g、炭水化物:0.53g、ナトリウム:31.48mg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、コンドロイチン(サメ軟骨抽出物由来):455mg、グルコサミン:100mg、ヒアルロン酸:1mg
1個(90粒)
¥1,598
税込¥1,726
7日以内出荷
スムーズに活動したい方に。
グルコサミン1500mgにコンドロイチン100mg、ヒアルロン酸10mgを配合。
さらにⅡ型コラーゲン、MSM、カルシウム、マグネシウム、ビタミンDも配合した全8種の成分が一度に摂れるサプリメントです。
栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:8.19kcal、たんぱく質:0.75g、脂質:0.026g、炭水化物:1.24g、ナトリウム:10.39mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:20mg、マグネシウム:10mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン:100mg、鶏軟骨エキス末:100mg(Ⅱ型コラーゲン30mg含有)、MSM(メチルスルフォニルメタン):50mg、ヒアルロン酸:10mg
1個(180粒)
¥1,898
税込¥2,050
5日以内出荷
しなやかな日常生活のために。
グルコサミンは体に多く含まれますが、加齢や激しい運動によって減少します。加えて、II型コラーゲン含有鶏軟骨エキスを配合しました。
栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:7.2kcal、たんぱく質:0.66g、脂質:0.005~0.05g、炭水化物:1.1g、ナトリウム:0.5~3.0mg
配合成分(1日6粒あたり)グルコサミン:1500mg、鶏軟骨エキス:50mg(Ⅱ型コラーゲン15mg含有)
ネバネバ成分が気になる動きをサポート。
コンドロイチンは軟骨に存在するネバネバとした弾力成分で、ムコ多糖類の一種。日常的な動きをなめらかにする潤滑油で、もともと私たちの骨や軟骨、角膜などにも存在していますが、加齢とともに減少します。
DHCの「コンドロイチン」は、不足しがちなコンドロイチンを摂りやすいサプリメントにし、II型コラーゲン、CBP、ローヤルゼリー、カキエキス、亜鉛も配合。スムーズな動きをサポートします。一日摂取目安量で、コンドロイチン硫酸430mgを摂ることができます。あせらず、じっくりと続けていきたいサプリメントです。
成分1日3粒/総重量(=内容量)1500mgあたりコンドロイチン硫酸430mg、II型コラーゲン25mg、生ローヤルゼリー換算30.6mg、カキエキス末4.8mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく)3mg、亜鉛0.48mg
原材料ムコ多糖タンパク(コンドロイチン硫酸含有)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)、乾燥ローヤルゼリー、カキエキス末、亜鉛酵母、濃縮乳清活性たんぱく(乳由来)
1個(60粒)
¥759
税込¥820
4日以内出荷
必須ミネラルで、バイタリティあふれるカラダに。
必須ミネラルとは生命活動に欠かせない栄養素のこと。亜鉛はその一つで、たんぱく質の合成や新しい細胞を生み出すのに欠かせない成分です。味覚や皮膚・粘膜の健康維持をサポートします。男性能力にも不可欠なため、アメリカでは「セックスミネラル」と呼ばれることも。DHCの「亜鉛」は、規格基準を満たす栄養機能食品。さらに、健康値対策に役立つ”クロム”と若々しさをサポートする”セレン”も配合しました。食事が偏りがちな方や男性パワーにお悩みの方におすすめです。
成分1日1粒/総重量249mg(内容量200mg)あたり亜鉛15mg、クロム60μg、セレン50μg
原材料クロム酵母、セレン酵母、グルコン酸亜鉛
一日あたりの目安量1粒
1個(20粒)
¥209
税込¥226
4日以内出荷
乾燥やハリ不足が気になる方に。若々しさの根源「うるおい」を内側から。
もともと体内にあって、体をみずみずしく保つはたらきをしているヒアルロン酸。ところが年齢を重ねるにつれて生成量は減少します。カサつき、シワ、たるみなどのトラブルが気になりはじめたら、サプリメントで内側から”うるおいの素”を補いましょう!
DHCの「ヒアルロン酸」は、1日あたり150mgのヒアルロン酸を配合。さらに、うるぷる成分を守るライチ種子エキス、外部刺激や水分蒸発を防ぐ皮脂膜成分スクワレン、コンディションを整えるビタミンB2をプラスしました。実力派美容成分の効率補給で、みずみずしくハリのある美しさを内側からサポートします。
成分1日2粒/総重量660mg(内容量400mg)あたりヒアルロン酸150mg、スクワレン170mg、ライチ種子エキス末10mg、ビタミンB22mg
一日あたりの目安量2粒
原材料スクワレン、ライチ種子エキス末(ライチ種子エキス、澱粉分解物)、ヒアルロン酸、ビタミンB2
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
ちょいと背中に背負うだけ寒い信州地方に昔から伝わる防寒着。
冷える首から背中を包み込みあたためてくれます。
寒さの厳しい信州地方で伝わる防寒着「ねこ半纏」の形を参考にしました。
家事など作業がしやすいように前身頃のない形状で、寒さを防ぎつつ冷えやすい背面を温めます。
冷えるキッチンでもあたたかい
袖がないので作業がしやすい
アウターにもひびかない
血管が集中している首・肩・背中を温めると全身ポカポカ
【暖かさのヒミツ】
まるで毛布をまとったような暖かさ。
秘密は毛足の長い素材が両面起毛していて暖かい空気層をつくるので。着けてすぐに暖かさが実感できます。
バスト(cm)72~94
質量(g)185
材質ポリエステル100%
身長(cm)146~170
色ブラウン
種別ベスト
1個
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
年齢を重ねても活動的でありたい女性に。
1日目安量10粒中にグルコサミン1,500mg、コラーゲン1,000mg配合。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。
栄養成分(1日10粒2.9gあたり)熱量:11kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0.06g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:1.3mg、グルコサミン:1,500mg、コラーゲンペプチド:1,000mg
原材料コラーゲンペプチド、粉末還元麦芽糖水あめ、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル(原材料の一部にゼラチンを含む)
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)22
長さ(m)約2.6
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
22日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)140×160×75
質量(g)300
タイプペン式簡易メッキ
危険物の類別非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ソフトグリップ付の軽量アルミ柄で疲れずラクにお掃除できます。極薄ヘッドで隙間のお掃除もらくらく。糸が外しやすい両端くぼみ形状。
仕様●形状:round●コーティング:PTFE●寸法:80×10mm
アズワン品番65-3864-92
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード