23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極低温での作業用皮手袋です。 牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。 マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時 材質牛革 入数(双)1
1双
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。 液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業 機能耐冷、難燃 サイズフリー 全長(cm)30 材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地 トラスコ品番298-0487 厚さ(mm)20 質量(g)250 入数(双)1 中指長(cm)10 耐熱温度(℃)-200~約200℃ 手のひらまわり(cm)26
1双
22,980 税込25,278
当日出荷

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工 材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
21,800 税込23,980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこむことがありません。 CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質表面/コーネックス(R)フェルト グレー/ホワイト サイズフリー 入数(双)1 機能簡易防水・耐熱 耐熱温度(℃)-200~200℃
1双
28,900 税込31,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス) 材質(裏)アクリル(起毛) タイプ二重構造スタンダードタイプ 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
17,000 税込18,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双)1
1双
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン低温手袋
生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水
1双
37,900 税込41,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン耐寒用手袋
100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水・耐寒・保温
1双
45,900 税込50,490
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。 柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります) 全長(cm)27 中指長(cm)8.3 材質(裏)綿(起毛) 手の平幅(cm)11.8 タイプソフトタイプ 加工滑り止めシワ加工 トラスコ品番721-9083 材質ポリウレタン 裏地起毛 厚さ(mm)1.40(裏地含む) 入数(双)1 機能防寒・柔軟性・防水 手のひらまわり(cm)23.6
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)180 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
1双
19,000 税込20,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業 材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア オレンジ+イエロー 入数(双)1 機能撥水
1双
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極低温用作業手袋 ~フランス製~。柔らかい素材からできており、軽量で作業性が高く、快適です。手首まで防水仕様。長時間の作業でも固くなりにくい(液体窒素に浸けた状態での作業は避けてください)。耐水性。通気性があり蒸れにくい。袖口を縛るためのマジックテープ付。BMD-08Mは、女性向けのコンパクトサイズ、BMD-09Lは、男性向けのサイズ
1枚
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ。最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。-196℃までの超低温用途向けの極低温保護。高性能のサーマルインナーライニングが手から湿気を逃がし、長期間快適さを維持します。CECatのEU基準を満たすことが安全に認定されています。III:EN 511、EN 388、EN 420。アプリケーション:ドライアイスの取り扱い、低温および超低温冷凍
仕様●色:青●規格:L/リスト アズワン品番65-4342-24
1双
46,980 税込51,678
6日以内出荷

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 中指長(cm)10 材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース 厚さ(mm)測定不可 オレンジ+ブラック サイズF 入数(双)1 機能透湿、防水、防寒 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ。最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。-196℃までの超低温用途向けの極低温保護。高性能のサーマルインナーライニングが手から湿気を逃がし、長期間快適さを維持します。CECatのEU基準を満たすことが安全に認定されています。III:EN 511、EN 388、EN 420。アプリケーション:ドライアイスの取り扱い、低温および超低温冷凍庫、密閉型極低温システム通気性のあるドライな裏地
仕様●色:青●規格:S/エルボー アズワン品番65-4342-20
1双
63,980 税込70,378
6日以内出荷

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
1双
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ。最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。-196℃までの超低温用途向けの極低温保護。高性能のサーマルインナー
仕様●色:青●規格:S/リスト アズワン品番65-4342-22
1双
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ハンズフリーで小物や高温・低温のサンプルを容易に把持可能 極低温バイアル、スクリュートップ微量チューブ、微量遠心チューブ、細胞ストレーナーなど、小~中サイズの物体をピックアップするための大きな延長半径。 引き込み機能により、安定性とグリップ力を向上。 テクスチャーハンドルが手袋着用時の滑りを防止 オートクレーブ滅菌が可能なオールメタル構造
仕様●サイズ(W×D×H):112×10.7×10.7mm●色:銀●材質:青銅 アズワン品番68-0311-37
1箱(2個)
12,190 税込13,409
欠品中

保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ。最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。-196℃までの超低温用途向けの極低温保護。高性能のサーマルインナーライニングが手から湿気を逃がし、長期間快適さを維持します。CECatのEU基準を満たすことが安全に認定されています。III:EN 511、EN 388、EN 420。アプリケーション:ドライアイスの取り扱い、低温および超低温冷凍庫、密閉型極低温システム通気性のあるドライな裏地
仕様●色:青●規格:M/リスト アズワン品番65-4342-23
1双
46,980 税込51,678
欠品中