糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
セット内容クリップ式天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
椅子に座った姿勢での糊付作業に便利です。
受板を外せば運搬時に突っ張り棒としても使用できます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
糊切ロングは標準品と比べ、爪部分が長く、腰の弱い壁紙の糊付時に便利です。
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用
幅(mm)45
1巻長さ(m)250
仕様環境対応商品
色オレンジ
1袋(5巻)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属の蝶ボルトを交換するとΦ12mmの原反芯棒にも対応します。
適合機種すべての壁紙糊付機
1パック(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カセットテープに加え、下地保護テープ、両サイドにテープをセットする場合にお使いください。
β-EZに1セット標準付属しています。
適合機種手動壁紙糊付機(ハンディβを除く)
セット内容蝶ネジ式サイド盤(テープ用)、カセットテープ芯(大小兼用)、テープガイド(38/45mm)、カセットテープ芯棒/ストレート型
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合機種β-ED
セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
糊付機本体上部のを開けることなく、途切れたカセットテープや下敷きテープを簡単に誘導出来る補助具です。
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
手動糊付機に取付け、壁紙の耳裁ち(荒落とし)に。切り屑を巻き込まないようにガイド板が付いています。
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
色ブルー
タイプフタ付き
カセットテープや下地保護テープに適度なテンションを掛け蛇行や徐行を抑制します。
テープ残量がわかる窓付きです。
適合機種全ての壁紙糊付機
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
蛇行したり、シワの発生しやすい軽い壁紙や残量の少なくなった反巻に適度なテンションを掛けて、蛇行やシワを抑制します。
適合機種Φ22原反芯棒仕様の壁紙糊付機(SALIDA除く)
径(Φmm)22
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
プラス1のホース長さ(m)先端に取付、自動壁紙糊付機の糊箱との接続にご使用ください。
用途プラス1用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種手動壁紙糊付機(ハンディβを除く)
セット内容天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。
操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。
カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。
取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。
ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。
糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機
寸法(mm)90×60×110
開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
脚部に取り付けて、糊付機を水平に保ちます。
軽鎖がある現場での設置に大変便利です。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
水平調整範囲約12cm
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
蓋付の万能バケツです。
取っ手で蓋をロックするタイプで持ち運びしやすく衝撃強度にも優れています。
容量(L)56
色ブルー
高さ(mm)540
径(Φmm)450
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
糊付後の床をポイント移動することが出来るスパイクです。
行き止まりや隣の部屋への移動が楽になります。
1セット
¥2,050
税込¥2,255
5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
1巻長さ(m)100
1箱(10巻)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
爪部分が長く、腰の弱い壁紙の糊付け時に便利な糊切です。
適合機種スライド位置調整式糊切仕様の壁紙糊付機(Hiβ-Rise除く)
1セット(11個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000
色イエロー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
測長数値のリセットと同時に枚数をカウントします。
また、トータル糊付m数の計測も出来ます。
適合機種XPⅡ、β-XP、EZ
使用電池単三アルカリ乾電池×4
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
一般糊用で、3枚の羽にリングが付き、撹拌時には糊オケを傷付けにくくなっています。
リング外径(Φmm)145
チャック径(Φmm)10以上
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。
糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495
容量(mL)750
直径(Φmm)145
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
糊付機の糊箱やローラーに付着した糊の除去に。
糊付機のお手入れなどにお使いください。
材質(毛)ナイロン毛
全長(mm)290
種類刷毛
主な用途のり用
毛色グリーン
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
手動壁紙糊付機βシリーズのステーにはめ込めば、壁紙のトータル糊付m数を計測できます。
寸法(mm)34×55×27
計測単位cm
1セット
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
自動壁紙糊付機とNEWプラス1IRONを接続し、糊供給機連動機能を利用するときに使用します。
適合機種ATHLEAD ALEX系、Hiβ-UNI、Hiβ-MASTER Z/2、Prime FA、Hiβ-NEO
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ボトル付の糊刷毛です。
ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。
細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
糊付機のお手入れ、バケツ類の洗浄等に
縦×横×奥行D(mm)130×70×150
1パック(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手動壁紙糊付機の上蓋に取付、カッター、鉛筆、メモ用紙など小物入れに便利です。
寸法(mm)160×86×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
幅狭で程よいしなりのスプレダーです。
巾木などの狭い部分の糊付に適しています。
材質ハガネ
先端厚さ(mm)0.4
ラッピングβ用の透明フィルム(方眼印刷)です。
糊付した壁紙裏面の糊乾き防止に。
方眼幅は約10cmでフィルムセット時あるいは裁断時に便利です。
幅(mm)1045
厚さ(mm)0.02
1巻(600m)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ