木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
ねじの呼びM2.6
エスコ品番EA949FY-45
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理クロメートメッキ
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。
細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。
ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。
また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。
釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。
キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。
額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレス
ねじの呼びM2
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
表面処理生地
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。
フロアー取付に。
トラスコ品番423-5503
材質本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)37
寸法d(mm)2.6
頭部径dk(mm)4.2
ねじ部長さ(mm)20
1箱(140本)
¥699
税込¥769
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。
枠組みに。
トラスコ品番423-0806
材質本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)50
寸法d(mm)2.6
頭部径dk(mm)4.7
ねじ部長さ(mm)25
1箱(97本)
¥699
税込¥769
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。
フロアー取付に。
トラスコ品番423-0778
材質本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)15
寸法d(mm)2.6
頭部径dk(mm)4.2
ねじ部長さ(mm)10
1箱(330本)
¥699
税込¥769
当日出荷
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。
材質SUS410
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
ねじの呼びM2.6
エスコ品番EA949FY-25
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
ねじの呼びM2.6
エスコ品番EA949FY-32
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.4
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM2
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状トラス
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
関連キーワード