ねじの呼びM2.6
エスコ品番EA949FY-45
1パック(121本)
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
材質鉄
表面処理塗装
頭部ケーシング
胴部ストレート
入数約1470本
手軽なホームサイズ。
付属品プラスチックケース
材質スチール
寸法(mm)本体:Φ0.5×L32
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
ふすま枠や引き手の取り付けに。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥149
税込¥164
当日出荷
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
入数約1400本
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)190
切断能力(Φmm) 軟線2
先端形状ベントノーズ
呼び寸法(mm)190
口開調節2段階
質量(g)250
先端厚さ(mm)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)190
切断能力(Φmm) 軟線2
呼び寸法(mm)190
口開調節2段階
質量(g)250
先端厚さ(mm)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。
高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。
機能エアーツールの円滑・防錆
粘度32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.065L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き
用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に
種別狭所解体用
色ホワイト/レッド
山数10
刃厚(mm)1.27
切断能力(mm)非鉄金属3~13
切断能力(mm)ステンレス3~13
切断能力(mm)鉄3~13
先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途狭い箇所の解体作業に。
山数10/14
刃先形状ウェーブセット
刃厚(mm)1.27
材質バイメタルハイス鋼
切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13
適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
関連キーワード