20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg)100 材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400 収納時寸法(mm)300×200 松吉医科器械コード24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
欠品中

災害時にも介護にも使用できる万能担架。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。
用途災害時・介護の移動用にも。 耐荷重(kg)159 質量(kg)1.5 オレンジ 材質(本体)キャンパス 寸法(幅W×長さL)(cm)198×75 材質(ストラップ)ナイロン
1枚
13,980 税込15,378
欠品中

コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。 リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200) 質量(g)600 耐荷重(kg)約100
1個
6,998 税込7,698
欠品中

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg)120 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970 収納時寸法(mm)330×300 松吉医科器械コード24-2107-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OT-150-901-5 ターポリン救護担架 テラモト 動画あり
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架
用途簡易担架として 材質PVCターポリン 質量(kg)約1.8(袋収納時:約2.0) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約600×2000、収納時:約330×90×400 アズワン品番65-1853-39
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容本体×1、収納袋×1 材質ナイロン 包装形態OPP袋 寸法(mm)約1800×700 アズワン品番65-1824-80
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

エイ・エヌ・エス万能ソフト担架
災害時にも介護にも使用できる軽くて丈夫な万能担架。6ヶ所の持ち手付きで体重のある方でもラクに搬送できます。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
耐荷重(kg)159 付属品収納袋 材質キャンバス・ナイロン 質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL)(mm)750×1980 松吉医科器械コード24-4958-00
1個
15,980 税込17,578
欠品中

松永製作所 (車椅子)二ツ折担架
耐荷重約100kg 仕様肩吊ひも付き 材質床部/帆布 幅×長さ(mm)540×2040
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカル救急簡易担架 いいたんか
簡単に滑らせて移動できる救急担架。 すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。 中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。 ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。 折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。 省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL)(cm)91×180(展開時)
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g)約280 最大荷重(kg)約120 船山品番7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

狭い階段でも移動が容易で、担架のような傾きによるズリ落ちがありません。
材質(表地・裏地)ポリエステル100%(裏面ポリ塩化ビニールコーティング)、(中地)綿100% 寸法(幅W×長さL)(mm)800×700 松吉医科器械コード23-3134-00
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。 素材はツイル織布を2重縫製。
材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品胸部ベルト、収納用ベルト 材質紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg)3.5 オレンジ 引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

カラビナ リング付 モノタロウ 動画あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)救護担架 ターポリン製
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き) 材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン 質量(kg)約1.8 耐荷重(kg)100 収納時寸法(mm)330×400×90 アズワン品番7-6820-01 幅×長さ(mm)600×2000
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット
エコ商品
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100% 質量(kg)約2.8 収納時寸法(mm)約450×640×100 使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷