173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸い口とキャップに抗菌剤配合。 フック式袋入り、6個箱入り。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン タイプ袋入 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
319 税込351
当日出荷

吸い口とキャップに抗菌剤配合。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。 ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン タイプ箱入り 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
479 税込527
当日出荷

本体は乳白色で割れにくいポリプロピレン製。
容量(mL)130 材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン・ブタジエンコポリマー、(洗浄ブラシ)ナイロン 耐熱温度(℃)(本体・フタ)120、(吸口)70、(洗浄ブラシ)100 松吉医科器械コード23-2469-00
1式(6個)
1,798 税込1,978
当日出荷

オオサキメディカルPH薬のみ
寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。 軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。 少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。 お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。 本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。 細部まで洗浄できるブラシ付きです。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン 幅(cm)6.5 全長(cm)13 高さ(cm)6.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

馬野化学容器薬呑容器 A型
材質本体:ポリカーボネイト、フタ:ポリプロピレン、吸口:ポリエチレン、吸口洗浄ブラシ:ナイロン 容量(mL)100 質量(kg)0.21 アソート(ピンク、グリーン、ブルー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×66 TKG品番9-2447-0401 TKG品番(2017)6-2229-0401
1個
479 税込527
3日以内出荷

お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。 ホルダーは3方向に使用できます。 ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。 クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。 右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール 容量(mL)200 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落としても割れにくく、ご使用後も簡単に洗えます。 薬を飲むのに最適です。 煮沸は120℃まで可能です(吸い口・ブラシ除く)
仕様洗浄ブラシ、吸口付 タイプ箱入
1個(200mL)
499 税込549
当日出荷

透明ですので口の中に入っていく量がわかります。
材質(本体)ポリカーボネート、(ノズル)シリコンゴム 容量(mL)250 耐熱温度(℃)(本体)130、(ノズル)150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップと吸口は抗菌剤配合で清潔です。
アズワン品番0-187-12
1個
158 税込174
翌々日出荷

必要に応じて3種類の吸口を交換できます。 唇と舌で味わえるよう設計しました。 赤ちゃんのミルクにも最適。
材質本体・ふた・とっ手/リカーボネイト、吸口/リエステルエラストマー 容量(mL)200 仕様吸口三種(水分摂取用細口、濃厚流動食用太口、三つ穴付吸口) 質量(g)100 耐熱温度(℃)135
1個
999 税込1,099
当日出荷

白湯用、重湯用の2種類の吸い口が使えます。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。 ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(ホルダー)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系可塑性エラストマー、(ブラシ)ナイロン 容量(mL)240 耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)130、(ホルダー)120、(吸い口)140、(ブラシ)100
1個
899 税込989
当日出荷

幸和製作所くすりのみ
抗菌キャップ・吸口で衛生的
材質ポリカーポネート 容量(mL)150 付属品吸い口、ブラシ 寸法(cm)13×6.5
1個
599 税込659
7日以内出荷


落としても割れにくく、ご使用後も簡単に洗えます。 薬を飲むのに最適です。 煮沸は120℃まで可能です(吸い口・ブラシ除く)
仕様洗浄ブラシ、吸口付 タイプフック式
1個(200mL)
429 税込472
7日以内出荷

こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。 ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。 取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム 容量(mL)220 耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150 アズワン品番8-8335-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン 材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 耐熱温度(℃)約120 サイズ
1本
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フックと組み合わせれば、チョーク吊りを頻繁に行う時の最適なアイテムです。 パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。
仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定 トラスコ品番851-7349 質量(g)【専用パッド】100 混率(%)ポリエステル100
1枚
3,298 税込3,628
10日以内出荷

ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。 煮沸消毒OK・洗浄器対応 水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。 嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質ポリカーボネート/シリコンゴム 容量(mL)250 質量(kg)0.22 奥行(mm)160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195 TKG品番9-2447-0201 TKG品番(2017)6-2229-0201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質マルチSD 寸法(mm)外寸:218×120×38 規格外寸:218×120×38mm 素材マルチSD
1枚(50枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。 ベルトスリングへの脱着ができる専用設計です。 作業手袋をしたままでも、ツメ付き安全レバーを操作できます。 専用パッドと組み合わせれば、チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。
最大使用荷重(t)1.0 材質鍛造品 仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定 トラスコ品番851-7348 質量(g)【金具/鍛造品】650
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

むせを防げます。頭を反らさず飲めるので、むせを防げます。ストローをさしても、フタを外しても使えます。
容量(mL)200 質量(g)83
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蓋がカチっと閉まる「安心かん合」 積み重ねも安心 開け易い大きなツマミ 女性向けのミニ弁当などに!
仕様ごはん目安:約150g 材質マルチSD 寸法(mm)外寸:190×190×32 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質マルチSD 寸法(mm)外寸:234×180×32 規格外寸:234×180×32mm 素材マルチSD
1枚(50枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ホウキ シダ モノタロウ 動画あり
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書組立方法 商品タイプ本体
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)約120
1本
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下 材質アルミ、PC 質量(g)約95 電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用 消費電力(W)約6 外径×高さH(Φmm×mm)約74×30 口金GX53-1 光束(Lm)630 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約100
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1200 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンカッターに取付けるだけで草刈が楽になります。コード先端のみで刈る為、燃費、作業時間を大幅に軽減します。長い雑草もスムーズに刈れます。ナイロンコードの消耗が少なくなります。雑草の巻き込み、飛散を防止します。機械の負担が減り燃費が向上します。
用途雑草の巻き込み、飛散防止。 材質ポリプロピレン オレンジ 品番854
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ両開 高さ(mm)1800 材質アルミ 奥行(mm)300
1セット(2台)
108,300 税込119,130
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

移動が楽なキャスター付です。 電線なしの本体のみです。
用途溶接・溶断作業に 仕様本体のみ(キャスター付) 付属品一次側電線1.5m付 トラスコ品番851-3246 材質ガラス繊維入り樹脂 質量(kg)10
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1800 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
54,200 税込59,620
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。 密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 サイズふつう 質量(g)3.2 入数(枚)30 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073 構造3層 寸法(縦×横)(mm)140×120 包装形態個包装 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1500 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
49,000 税込53,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
1缶(10kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に 仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバー トラスコ品番167-9979 セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書 全長(mm)160 質量(g)730 六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35 リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4 本体径(mm)58 フレームヘッド部直径(Φmm)28 推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)31
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷

トーエイライトプレートST
プレートホール(穴)タイプで持ちやすくセット時の脱着が楽になり安全性が向上します。 プレートのみでのトレーニングも可能。 プレートは傷の目立ちにくいハンマートーン塗装仕上
内径(mm)29
1組(2枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
仕様●全長(mm):1215●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:362-1209 アズワン品番67-2305-51
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷