サッと組み立て!「立てて使える」クリアファイル。
立てられるから、省スペース。目線を上げて快適なデスクワークを。
用途会議や打ち合わせに、勉強に、お料理のレシピに、楽譜の閲覧に
仕様固定式/台座あり
材質不透明PP表紙
サイズA4
タイプタテ型
A4サイズの楽譜が収まる譜面隠しです
上下のフラップで楽譜をしっかり押えられるので
楽譜を広げて乗せても安心です
ファイル上下にあるフラップで楽譜をしっかり押さえられるので、演奏中に落下の心配がありません。
楽譜をセットしたまま書き込みが可能です。
見開き2面タイプと3面タイプの2種類から選べます。
A3サイズの大きな楽譜にも対応します。
色ブラック(BK)
材質再生発泡PP 1.8mm厚、譜面押え/PP 0.2mm厚
ファイルに入れたままカキコめる!
サイズA4タテ
ポケット数20(小口10枚)
幅(mm)235
高さ(mm)311
背幅(mm)13
材質(表紙)カラーPP
ポケットタイプヨコから入れるタイプ
収納枚数(枚)20
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。楽譜を見開きで3枚収納できます。ファイルの下部にはスリットが付いています。
仕様●本体サイズ:幅23.5×奥行0.2×高さ31cm●本体重量:110g●個装サイズ:幅23.5×奥行0.2×高さ31cm●個装重量:120g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本
サイズA4
アズワン品番65-8913-70
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
ファイルに入れたままカキコめる!
サイズA4タテ
ポケット数40(小口20枚)
幅(mm)235
高さ(mm)311
背幅(mm)20
材質(表紙)カラーPP
ポケットタイプヨコから入れるタイプ
収納枚数(枚)40
サイズA4
打ち合わせ資料や学習用資料に!、スケジュール管理や楽譜にも!、設計図や大判の出力紙にも!、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。
仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:20ポケット(10枚)●表紙の材質:カラーPP●付属品:ペンホルダー
ホルダーに入れたままカキコめる
アーチ型フラップ
ホルダーに入れたまま書類に書き込める。
書類が収納できるポケット
書き込まない書類も一緒に収納。2ポケットタイプは見開きでA3も入る。
立ったまま書き込める
丈夫なシートの採用で、立ったままでも書き込みやすい。
打ち合わせや実習など立ったまま書き込みたい場面で
サイズA4 タテ型
仕様ペンホルダー付き
材質PP製
外形寸法(幅W×高さH)(mm)314×236
楽譜カードに穴をあけるだけ。ハ長調2オクターブ15音階の音域で好きな曲がオルゴールになります。
寸法(mm)41×478
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理
寸法(縦×横)(mm)307×231
材質表紙/PP、ポケット/PP
サイズA4タテ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
高級感のある本革風メニューブックの新定番。
コーナーの角金がアクセント。
丈夫な合皮製。
差替え・増ページが簡単。
リフィールはクリップ留めなので取替え簡単。
プリントアウトしたメニュー用紙を入れて使えます。
用途レストランやホテルなどに。
寸法(mm)233×309×13
仕様4Pリフィル1枚付
材質本体/ウレタン合成皮革、リフィル/オレフィン、ピン/ステンレス
サイズ中紙/A4
タイプA4-4P
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
高級感のある光沢生地を使用した重要書類ファイル。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
色紺
サイズA4
素材PVC
ポケット名刺2ヶ所、マチ付ポケット
1セット(20冊)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。
飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニール
タイプタテ型
背幅(mm)15
グリーン購入法適合
厚くて丈夫な表紙&ポケット。カラーバリエーションも豊富。
固定式。台紙あり(表紙と同系色)。
グリーン購入法適合品。
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
仕様固定式、台紙あり
材質(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)231
高さ(mm)307
ポケットタイプ上から入れるタイプ
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
KC キーボードバッグ 61鍵盤用スリムタイプ KBB-61S ブラック。・底面と側面にラバーグリップを装備。縦置きした際に荷重のかかる側面は、2重の保護構造になっています。・背中に背負えるリュック掛けに対応。ストラップを収納できるポケットもあり、かさばりません。・厚み約1.5cmのフォームパッドを採用し、保護と軽量化を両立しています。・楽譜ファイルをはじめ、メトロノームやクロスなど小物を収納できるポケットを前面に配置。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。
奥行わずか232mmのスリムボディ
パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。
グランドピアノのような自然な音色変化を実現
グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。
スケーリングハンマーアクション鍵盤II
グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。
使用シーンが広がる2電源方式
AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。
デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ)
ピアノリモートコントローラー
ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。
PDF楽譜ビューワー
PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。
オーディオプレイヤー
スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。
※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。
※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。
入出力端子類
USB Type B端子
ダンパーペダル端子
ヘッドホン/アウトプット端子
AUDIO IN端子
電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)
付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て
質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)
色ホワイト
タイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ
出力(W)アンプ:8+8
消費電力(W)8
電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)
音色10
スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2
入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用
鍵盤数88
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。
奥行わずか232mmのスリムボディ
パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。
グランドピアノのような自然な音色変化を実現
グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。
スケーリングハンマーアクション鍵盤II
グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。
使用シーンが広がる2電源方式
AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。
デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ)
ピアノリモートコントローラー
ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。
PDF楽譜ビューワー
PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。
オーディオプレイヤー
スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。
※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。
※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。
入出力端子類
USB Type B端子
ダンパーペダル端子
ヘッドホン/アウトプット端子
AUDIO IN端子
電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)
付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て
質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)
色ブラック
タイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ
出力(W)アンプ:8+8
消費電力(W)8
電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)
音色10
スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2
入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用
鍵盤数88
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード