表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)18
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質ラワン構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格BCグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
新築の床下地合板
用途建築床
長さ(mm)1820
幅(mm)910
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
規格CDグレード
新築の床下地合板
用途建築床
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)15
質量(kg)11.1
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)18
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラ松より高価、表面キレイ
用途建築外壁
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)12
質量(kg)8.9
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)18
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)24
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
寸法(mm)Φ28×280
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
最大切削深さ(mm)2
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])14000
バッテリーリチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)333
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別替刃式
作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)
質量(kg)3.3(バッテリー含)
電圧(V)18
適合バッテリーA-60442,A-60464
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
厚さ(mm)棚:18
耐荷重(kg)30
奥行き(cm)底板:40
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
1枚
¥6,588
税込¥7,247
翌日出荷
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
厚さ(mm)棚:18
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装
厚さ(mm)棚:18
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
関連キーワード