200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 材質SUS430 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ洗濯槽クリーナー
エコ商品
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩) 使用方法1回に全量 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
16日以内出荷

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース700mm 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


テラオカ(ANEX)SUS304製2槽シンク
仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質SUS304 高さ(mm)800 奥行(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)SUS304製2槽シンク
エコ商品
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 奥行(mm)450 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東製作所二槽キャビネットシンク
エコ商品
材質SUS430 高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 奥行(mm)450 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き 荷姿完成品 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO(白光)ハイパワー静止はんだ槽
エコ商品
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ 消費電力(W)550 電源(V)AC100(50/60Hz) セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)2.5 設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450 溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123 RoHS指令(10物質対応)対応 槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

テラオカ(ANEX)SUS430製2槽シンク
エコ商品
2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 奥行(mm)450 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
1台
66,980 税込73,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 奥行(mm)600 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
1台
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800 付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き 材質ステンレス(SUS430) 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 荷姿完成品 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー ガス試験槽
エコ商品
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず) 質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む) 材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)AC100~240 消費電力(W)2(Fan_ON時) 内容積(L)(有効)10.3 構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml) 材質(カバー)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

テラオカ(ANEX)SUS製430製1槽水切りシンク
エコ商品
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。 洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 奥行(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×470×240
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)SUS430製1槽水切りシンク
エコ商品
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。 洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 奥行(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×340×240
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品 質量(kg)18.5 荷姿完成品 槽寸法(mm)320×375×220 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 トラップ(mm)(排水)200
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)洗濯槽快 替用 2包組
エコ商品
液性弱アルカリ性 材質ホタテ貝焼成カルシウム100% 質量(g)33(1包あたり)、正味量:60(30×2) 寸法(cm)7.7×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
欠品中

日立グローバルライフソリューションズ洗濯槽クリーナー(ドラム式洗濯乾燥機用)
エコ商品
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩) 使用方法1回に全量 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

セイエイ(Seiei)洗濯槽快ドラム洗濯機用
エコ商品
液性弱アルカリ性 材質ホタテ貝焼成カルシウム100% 質量(g)85(正味量:50) 直径×高さ(cm)4.8×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)
829 税込912
7日以内出荷

セイエイ(Seiei)洗濯槽快 2包組ネットつき
エコ商品
液性弱アルカリ性 材質ホタテ貝焼成カルシウム100% 質量(g)33(1包あたり)、正味量:60(30×2) 寸法(cm)7.7×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷

【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
53,900 税込59,290
翌々日出荷

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」。ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)。 。その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途。FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)。適用下地。FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ 仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.12MB) 塗装仕様書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つやつや有り
1セット(3.2kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
53,900 税込59,290
翌々日出荷

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷

2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料 トラスコ品番579-7722 規格35g×2個 10セットまとめ買い 香りハーブ 使用場所トイレ 入数35g×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中性で浄化槽に対しても穏やかで、安心して毎日使用可能です。 増粘性が高く垂直面の汚れもしっかり除去します。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) トラスコ品番470-5378 種別液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(800mL)
499 税込549
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

関連キーワード