色ねずみ
材質亜鉛処理スチール芯入硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)4000
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)3600
サイズ丸120
種類軒とい
シリーズ丸120
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・ブロンズ
色ブロンズ
線径(mm)3.5
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000
適合折版120Ⅰ型
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。
色ブルー
厚さ(mm)0.1
長さ(m)10
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
雨どいタイプのリア用アンダーミラーです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在。
有効視野が広い。
用途雨どい用
型式丸型
形状(ステー)標準
外径(Φmm)147
材質(ミラー)ガラス
ミラー形状曲面ミラー
曲率半径(曲面R)120R
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・パシペート
線径(mm)3.5
材質:樺材(フェノール樹脂含む)耐熱温度:120℃ 耐冷温度:-20℃・フェノール樹脂を含んでおりますので耐水性が高く、水を 吸収しないので天然木のような毛羽立ち、変色がありません。食器洗浄機、乾燥機、煮沸消毒が可能です。すべり止め加工付き。洗浄機対応。
全長(mm)325
模様墨味(すみあじ)
TKG品番9-0434-1002
TKG品番(2017)6-0390-1202
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質鉄・ラスパート
線径(mm)3.5
材質:樺材(フェノール樹脂含む)耐熱温度:120℃ 耐冷温度:-20℃・フェノール樹脂を含んでおりますので耐水性が高く、水を 吸収しないので天然木のような毛羽立ち、変色がありません。食器洗浄機、乾燥機、煮沸消毒が可能です。すべり止め加工付き。洗浄機対応。
全長(mm)325
模様朱面(あかも)
TKG品番9-0434-1001
TKG品番(2017)6-0390-1201
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
長さ(mm)4000
サイズ(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
仕様スライド式
材質ステンレス
適合サイズ折版120Ⅰ型
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)
1セット(30個)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
種類軒とい
シリーズH120
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
サイズH120
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
全長(mm)3600
サイズT120
種類軒とい
シリーズT120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ