「樋 45」の検索結果

関連キーワード
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン関連資料(1.83MB)点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネートサイズPC50・PGR60
たてとい パッチン控 T足 Panasonic(パナソニック)たてとい パッチン控 T足Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(30個)
5日以内出荷
材質プラスチックオークグレーサイズ60
メッキ ACEツメ付 正面打 4寸勾配 オーティスメッキ ACEツメ付 正面打 4寸勾配オーティス
149税込164
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ材種【貝】2.7×13mm
オートL控金 オーティスオートL控金オーティス
239税込263
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)40対応パナソニック・トヨ・三菱仕上亜鉛メッキ適合サイズ【樋】たて45材種【貝】1.8×11mm
控金 オーティス控金オーティス
189税込208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)80対応パナソニック・トヨ・三菱適合サイズ【樋】たて45材種【貝】1.8×11mm
メッキ ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティスメッキ ACEツメ付 正面打 勾配なしオーティス
149税込164
1個
当日出荷から10日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ材種【貝・足】2.7×13mm
Sタイプ 幕打 勾配なし オーティスSタイプ 幕打 勾配なしオーティス
299税込329
1個
20日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ【樋】のき105材種【貝】4.2×13mm
スチール製雨樋 角度調節可能雨樋金具 軒とい用 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 角度調節可能雨樋金具 軒とい用 スウェーデン製シマブン
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
鼻隠金具 H450用 セット付 サカタ製作所鼻隠金具 H450用 セット付サカタ製作所
2,898税込3,188
1組
6日以内出荷
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)450
防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具 ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具ブロードウォッチ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具ですねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(mm)カメラ取付け面:85×45全長(mm)アーム:290(250)首振角度(°)272取付ピッチ(mm)カメラ:30~75バンド長(mm)ステンレス:600
たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類たてとい
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,598税込6,158
1箱(300本)
3日以内出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。トラスコ品番225-6861材質ステンレスSUS410全長(mm)45寸法d(mm)3.5表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)8ねじ部長さ(mm)39入数(本)300
KAKU RK85 吊具 正面打 15~45mm出 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 吊具 正面打 15~45mm出Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1箱(50個)
4日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネート適合サイズ(軒とい)RK85
カーポート 角エルボA(30x45) TOEX(LIXIL)カーポート 角エルボA(30x45)TOEX(LIXIL)
799税込879
1個
7日以内出荷
セット内容リードポート1型・2型/1コ入。【角樋仕様:1998年3月~2005年8月】Tブロンズ適合シリーズリードポート
カーポート 十字ジョイナー TOEX(LIXIL)カーポート 十字ジョイナーTOEX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
カーポート 角サドル(30x45) TOEX(LIXIL)カーポート 角サドル(30x45)TOEX(LIXIL)
669税込736
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容リードポート1型・2型/取付ねじ付/サドル取付ねじは本体同梱ねじと異なります(Φ4x19ナベドリル生地)/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更あり適合シリーズリードポート
カーポート ジャバラ止め 角(30x45) TOEX(LIXIL)カーポート ジャバラ止め 角(30x45)TOEX(LIXIL)
669税込736
1個
7日以内出荷
セット内容リードポート1型・2型/1コ入/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。適合シリーズリードポート
HP 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(6本)
当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
HP ステンレス 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(8本)
当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(8本)
当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
板金ビス バリューパック 若井産業板金ビス バリューパック若井産業
3,698税込4,068
1箱(60本×5パック)
5日以内出荷
用途板金役物・樋受け金具+木材材質つや消し黒ねじ径(mm)4.2頭径(Φmm)10
ステンレス 板金ビス バリューパック 若井産業ステンレス 板金ビス バリューパック若井産業
9,998税込10,998
1箱(60本×5パック)
5日以内出荷
用途板金役物・樋受け金具+木材材質SUS410ねじ径(mm)4.2頭径(Φmm)10
ステンレス 板金ビス XM7 若井産業ステンレス 板金ビス XM7若井産業
8,250税込9,075
1箱(350本)
5日以内出荷
〇錆に強い〇ねじ切れにくい〇磁石につきにくい
用途板金役物・樋受け金具+木材材質SUSXM7ねじ径(mm)4.2頭径(Φmm)10
ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。屋上用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
内吊タイプ ターキー 自在吊正面打 オーティス内吊タイプ ターキー 自在吊正面打オーティス
819税込901
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)0~45材種貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック
ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 上向 オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 上向オーティス
429税込472
1個
4日以内出荷
シルバー材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm表面仕上げSUS304素地
ニュー連 自在軒曲 出80 オーティスニュー連 自在軒曲 出80オーティス
659税込725
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)130寸法H(mm)45~120表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打 勾配なし オーティス外吊タイプ ターキー 自在吊正面打 勾配なしオーティス
929税込1,022
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)0~45適合サイズ樋:150Ⅱ/超芯CP250/超芯CP300/NP300材種貝:3.2×32mm、足:4.2×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック・エスロン・三菱
ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配 オーティスZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配オーティス
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材種貝:3.0×13mm
バンド足 T足 4型 オーティスバンド足 T足 4型オーティス
129税込142
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
シルバー
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス外吊タイプ ターキー 自在吊正面打 4寸勾配オーティス
819税込901
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)0~45材種貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック
ステンレス オートLガルつかみ オーティスステンレス オートLガルつかみオーティス
689税込758
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
材種貝:1.0×17mm、足:2.5×13mm
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら