51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨どい全体を清掃し土や葉を除去する雨どいクリーナー。クイックレバーを使用して自由に角度の調整可能。ホースを取付口に接続すれば、水洗浄も可能。GARDENAコンビシステムの伸縮タイプのさお(別売 品番03720-20)に取付けることで、最大5mまで伸縮が可能。
用途掃除クリーナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水洗浄/作業角度/土/雨/葉/除去/水/給水接続部/GARDENAコンビシステム/品質プラスチック製/掃除クリーナー/汚れ残り/クレーパー/雨樋/樋/ブラシ/片方/場所/クリーニング/目/状況/柄/ホース 材質プラスチック 質量(g)456 シリーズコンビシステム 保証期間最大25年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.9×11.2×35
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番368-5187 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 幅W(mm)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2.638-817.0 アンダーボディスプレーランス ケルヒャー 動画あり
車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz) 質量(g)600 全長(m)約1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。 ワイヤー長さ(m)3 材質鉄、ABS樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
249 税込274
3日以内出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる。プッシュボタンにより簡単に調整が可能。柄が楕円形の形状のため安定性が向上。ダンパー採用の伸縮柄。調整時に内部のポールのねじれが発生しない
用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/伸縮柄/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/コンビシステムツール/柄/作業/伸縮タイプ竿/延長柄/GARDENA純正/保証/止めネジ/アルミ製/園芸用品/柔軟素材/ツール/押しボタン/保証付き/品質/アタッチメント/コンポーネント/固定/使用/ガーデニング/任意/連結/大型/機構 材質アルミ製(プラスチック製コーティング) 質量(kg)1.05 長さ(cm)160-290 保証期間最大25年
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。 穂は洗って繰り返し使えます。 柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに トラスコ品番762-5995 材質穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ 長さ(mm)1140~1660 質量(g)310 巻芯径(Φmm)38
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。車の下回り・雨どいなどの手の届きにくい場所の洗浄に適しています。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0232 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)6 材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)掃除口カバー
長さ(mm)600 サイズ(Archi-spec TOI)AG120 適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
1箱(4個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)42型 サイズ42型
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)140×385 幅W(mm)140
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型 長さ(mm)200
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅠ型 長さ(mm)200
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-69
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる。プッシュボタンにより簡単に調整が可能。楕円形ハンドルなので内側のポールの回転を防ぎ伸縮を安定させる
用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/システム/コンビシステムシリーズ/作業用途/ガーデニング作業/GARDENAコンビシステム/テレスコピックハンドル/最大作業範囲/楕円形型ハンドル/アルミ製/ツールパーツ/ポール/内側/品質/伸縮 材質アルミ製(プラスチック製コーティング) 質量(kg)1.33 長さ(cm)210-390 保証期間最大25年
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。 材質ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム 全長(m)約6 寸法(cm)ブラシ:約12(9)×20
1セット
2,298 税込2,528
7日以内出荷

6mのピアノ線です。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。 材質3mm径ピアノ線 全長(m)約6
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

下水煙突そうじ器のスペアブラシです。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。 材質シダ・パーム 寸法(cm)約12(9)×20
1個
589 税込648
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク レインセラー
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できる。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。 本体カラーはパールグレー(しろ)で、丸みのあるデザイン。ブロックなどの上に置いて設置します。
セット内容タンク本体(蛇口付)×1台、ホース(1.5m)×1本、ホースバンド×3個 質量(kg)約6.7(空状態本体のみ) 容量(L)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×605×400
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷

六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。 材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール 生産国台湾
1個
2,999 税込3,299
当日出荷

15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。 適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可) 質量(kg)1.1
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。 適合EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用 エスコ品番EA115KA-2 全長(m)約1
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

ケルヒャー曲がりランス
エコ商品
先端が大きく曲がった、業務用高圧洗浄機用のスプレーランスです。 雨どいなど、溝の清掃に適しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、販売終了製品、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用 寸法75 材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21) 仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.4 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール 全長L(mm)830~2050 トラスコ品番003-3669 材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン 質量(g)約672
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング アズワン品番64-5154-16
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質ポリエチレン
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)