「標準プレート 黒」の検索結果
発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。
・立体感のある目盛プレート
目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。
・金属性の拍子ツマミ
拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。
・ステンレス製の巻カギ
ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。
・クリアな目盛カバー
透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。
・変わらないスタイリング
初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。
仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回、拍子ベル音:2/3/4/6拍子、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
使用温度範囲(℃)-10~+40
色マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。
・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8428
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数8個順に動作
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能○
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。
操作ボタンの無いシンプル設計。 5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。ウクレレ(Key C)専用モデルです。
仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
種別クリップチューナー
質量(g)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35
使用電池CR2032(3V)×1
モードウクレレ(Key C)
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
プレート形状1連3コ用
多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル
・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。
・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。
・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。
・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。
・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。
・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。
※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
プレートラウンド
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様種類 = ユニバーサル・ダストカバー - 10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。幅 = 125 mm。高さ = 31 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。色 = 黒。Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
アズワン品番65-3759-96
1セット(4個×100枚)
¥729,800
税込¥802,780
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。
足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)
バックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑えます。ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。360μLの全容量。推奨容量は75~200μLです。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。細胞接着、タンパク質吸収、酵素活性化、細胞活性化を最小限に抑えるハイドロゲルを共有結合で結合した、超低接着表面。非細
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:24/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:360μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3960-94
1ケース(24パック×1個)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプです。さらにアームサポートの高さ調節ができます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。、高さ調節式、▼肘掛けの段階的な調節ができます。
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。
足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。
足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。、高さ調節式、▼肘掛けの段階的な調節ができます。
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプです。さらにアームサポートの高さ調節ができます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。、高さ調節式、▼肘掛けの段階的な調節ができます。
足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)
足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。
白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁は
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3960-93
1ケース(4パック×25個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。、高さ調節式、▼肘掛けの段階的な調節ができます。
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
大型形
口数:3口用
用途埋込器具用
プレート形状1連3コ用
材質アルミ合金
質量(g)30
タイプ大角型
種類3コ口
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
耐荷重:通常使用: 0.9kg / ヘビーユース: 0.45kg。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:322g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:魚探マウントセット(M)+Mアーム。適合機種:【Garmin/ガーミン】 GPSMAP 162 GPSMAP 168 GPSMAP 175 GPSMAP 180 GPSMAP 180C GPSMAP 182 GPSMAP 185 GPSMAP 188 GPSMAP 232 GPSMAP 238 Striker 5シリーズ Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv
仕様マリンGPS/魚探マウント
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプセット
1個
¥5,998
税込¥6,598
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、粉体塗装スチール(Powder coated steel)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、粉体塗装スチール(Powder coated steel)
色ブラック
サイズ1インチボール
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ