34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 動画あり
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50または100 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)5~35 使用環境湿度(%)80%rh以下 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D 動画あり
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。 仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm) 外形寸法D(mm)339.5 外形寸法W(mm)315 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)130 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10 動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 タイプベーシック型 電源ACアダプタ(標準付属) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
特価
59,480 税込65,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源ACアダプタ(標準付属) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 表示形式デジタル 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類デジタルはかり 計量皿形状角皿
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約1000 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
33,980 税込37,378
19日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿 質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1000 測定モード重量 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)電子てんびん RJ
耐久性・安定性・高速応答に定評のある音叉式力センサを搭載した電子てんびんです。バックライト付きの大きく見やすい液晶表示、大型の計量皿など使い勝手の良さを追求しました。RS232C標準装備により、プリンタやPCとの通信が可能です。
寸法(mm)202×293×266(風防付) 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)140Φ 表示形式デジタル 最大秤量(g)320 計量皿形状
1台(1台)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

オーハウス電子てんびん オーハウス 動画あり
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし 質量(kg)3.5 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付きLCD 2行表示 計量皿寸法(Φmm)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98 安定時間(秒)1(代表値) ひょう量単位g
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 質量(kg)約7.0 電源ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm)0.0001g 計量皿寸法W(mm)Φ90 外形寸法D(mm)358 外形寸法W(mm)259 外形寸法H(mm)332 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)128×142 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 種類電子天秤 ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番62-3788-41-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
96,980 税込106,678
14日以内出荷

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台ほか
81,980 税込90,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台ほか
81,980 税込90,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1式
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単。3種類の計量モード(重量、個数、%)。幅広いラインナップで最適な機種が選択可能。RS232Cインターフェイスを標準装備。床下計量可能。内部分銅による校正が可能
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
115,800 税込127,380
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。コンパクトで堅牢なオールステンレススケール。日本語表示キーシート採用で簡単操作。明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
79,980 税込87,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)230×174 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 防塵・防水型
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
1個ほか
299,800 税込329,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
1個ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)