材質ガラス・鉛
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.005℃
校正証明書一般校正
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.002℃
校正証明書一般校正
目盛範囲0.850~1.000
TGK品番801-53-44-02
比重計番号No.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード