材質ガラス・鉛
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
仕様サイズ(全長):約160mm
材質ガラス・鉛
タイプ小型
最小目盛0.002
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001
全長(mm)300
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002
全長(mm)160
一般的に多数使用されている比重計です。
計量法の製造基準に基づいて製造されております。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.002℃
校正証明書一般校正
目盛範囲1.060~1.120
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-07
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号7
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.001℃
校正証明書一般校正
関連キーワード