pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)±0.05
ORP電極の状態を確認します。
ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
精度±15mV
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。
1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
アズワン品番61-8518-08
1個(5袋)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
1箱(6袋)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
容量500mL用 5包
pH値(+25℃)10.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
容量5L用
部品番号143F253
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
容量5L用
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋
アズワン品番61-8517-80
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途工場現場用
仕様各1袋の分量は500mL用。
トラスコ品番838-2954
質量(g)95
名称フタル酸塩標準液用粉末
pH値4.01
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
酵素剤とアルカリ洗剤に、浸透性の高い湿潤剤を配合し銀器、ステンレス食器、ガラス食器、プラスチック食器、陶器製食器などについた汚れに優れた洗浄効果を発揮し、光沢を再生します。ファイバードラム入
液性アルカリ性
形状粉末
質量(kg)1
標準使用量お湯10Lに対して50~100g
TKG品番9-1319-0901
TKG品番(2017)6-1179-0901
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
精度(pH)±0.02
容量(mL)250
こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。
エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。
油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。
従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。
メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。
一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤
成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝
危険物の類別非危険物
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄
金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く)
水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄
商品タイプ本体
液性アルカリ性(粉末)
使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます。
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます。
1袋(2本)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます(100ppm10L用×10本分を、レターパックライトで配送可能)
1箱(10本)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
「2年以上」の効果が期待できます。うすめ液も「半年以上」の効果が期待できます。正確な濃度で使用できますので、効果の不安がありません。「水道水の水質基準51項目」、「JSA標準規格」をクリアしています。全ての成分が食品添加物ですので安心・安全に利用可能です。第三者機関で、幅広いウイルス、細菌に対する効果を検証済みです。アルコールの約1/5~1/10の低コストを実現しました。モノに対するほとんどの用途に使用可能です。市販の一般的な次亜塩素酸水よりも低コストです。粉末状のため、保管スペースを取りません(液体の次亜塩素酸水の100分の1以下のスペース)。小型軽量で、100ppm10L用×10本分を、デスクの引き出しに保管できます。水溶液タイプの商品と比較して、輸送コストを抑えることができます(100ppm5L用×10本分を、レターパックライトで配送可能)
1箱(10本)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。
使用量のめやす:45g/水30L
液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)
成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
トラスコ品番175-9264
形状粉状
容量(kg)5
容器箱(ポリ袋入り)
1箱(5kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
質量(kg)35
出力0.4kw×200V(三相)
直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650
吐出量(L/min)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
1台
¥539,800
税込¥593,780
30日以内出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
用途工場現場用
仕様各1袋の分量は500mL用。
トラスコ品番838-2955
質量(g)80
名称中性リン酸塩標準液用粉末
pH値6.86
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル
質量(g)115
電源CR2032×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4
測定範囲(pH)0.00~14.00
使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
測定原理ガラス電極法
測定温度範囲(℃)0~80
寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
用途工場現場用
仕様各1袋の分量は500mL用。
トラスコ品番838-2956
質量(g)60
名称ホウ酸塩標準液用粉末
pH値9.18
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
pH自動補正機能を搭載した本格派。
洗浄しやすい平面電極採用。
測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
pH自動補正機能(CL測定時)。
複数点校正。
次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本
トラスコ品番765-8541
色ホワイト
質量(g)約260
電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用
測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定)
測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定)
測定範囲(mV)±1500(ORP測定)
電池寿命連続約100時間
アズワン品番2-6234-21
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37
防水性IP67
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40
電源単3電池×2(付属)
機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
関連キーワード
1
2
次へ