タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値4.01/6.86/10.01
消費期限未開封1年
1パック(35mL×3袋)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
用途pH計測定前の校正用
pH値4.01、6.86、10.01
適合PH計キャリブレーション用
セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)
容量(mL)各500
1セット(3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途pH電極の校正用
用途pH計測定前の校正用
pH値10.01
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり
精度(pH)±0.01pH@25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ証明書付、ボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様証明書付、ボトル入り
精度±0.01ph(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
JCSS証明書(副)付
用途pH計測定前の校正用
容量(mL)500
pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。
校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。
防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。
容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH校正用
RoHS指令(10物質対応)対応
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり
精度(pH)±0.01pH@25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。
1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています。
pH値(+25℃)pH 7.01&pH 10.01
仕様英文証明書付、袋入り
セット内容pH7.01×5袋、pH10.01×5袋
タイプ一回使いきり
精度(pH)±0.01pH@25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。
袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)
精度±pH0.01(25℃での精度です。)
pH値pH10.01/pH7.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード