確実にポールに取り付けできます。
材質アルミ
仕様片面用
アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
材質スチール
仕様60.5mmΦ
質量(g)160
タイプ片面用
日本緑十字社品番137601
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
締め付け強度を調整できます
用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです
材質ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)10×1200
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
材質アルミ
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個
タイプ両面表示タイプ
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個
タイプ片面表示タイプ
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。
適合フチなし/ありヘルメット
材質ネオプレーンゴム
寸法(mm)70×310
確実にポールに取り付けできます。
両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ
付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8
トラスコ品番437-2352
質量(g)805
1組(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
70mm・90mm共用タイプです。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。
用途職務や役割分けの目印として。
質量(g)12
材質/仕上PPフィルム
横(mm)274
縦(mm)68
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に
材質ポリエチレン
タイプ3つ打
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:800×800
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
色イエロー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457
質量(g)320
仕様両サイドフック付
トラスコ品番414-6506
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。
材質ネオプレンゴム、特殊繊維
長さ(mm)310
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。
材質ポリエチレン
質量(g)400
寸法L(mm)300
寸法W(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
取付方式ヘルメット取付
RoHS指令(10物質対応)対応
どんなヘルメットにも装着でき、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。
用途安全装備用品として。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH)(mm)310×70
ヘルバンド用の役割識別カバーになります。
用途ヘルバンドの役割表示に
寸法(縦×横)(mm)70×275
片手でも簡単に装着することができます。夜間での視認性にも優れた高輝度反射素材を使用しています。
用途夜間作業時における安全確保に。
トラスコ品番353-8790
材質カバー:軟質塩化ビニール、中板:特殊鋼板
長さ(mm)320
幅(mm)32
色蛍光黄
取付け方法特殊鋼板による巻き付け
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。
材質アルミ板
付属品ボルトナットM10-60×2組
ヘルメットを選ばず使用できます。
フックは取り外し出来ます。
ヘルバンドはフックを付け替えれば両面使用可能です。
材質バンド部:ネオブレンゴム+特殊繊維
長さ(mm)310
幅(mm)70
文字内容無地
取付方式ヘルメット取付
ヘルバンド幅70/90mmタイプ共用です。
材質塩化ビニール
取付方式ヘルメット取付
寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に
トラスコ品番238-9690
材質/仕上スチール/ドブメッキ仕上げ
寸法(Φmm×Lmm)48.6~114.3×261
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
線径(Φmm)7.5
仕様バンド掛巻
材質ポリエチレン(PE)
色白/緑
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~120
1組
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示
材質ポリエチレン(PE)
色黄×黒
包装形態バンド掛巻
ヘルメットバンドと連動した標識を掲示する事で、色で役割の識別ができます・
セット内容ネームステッカー×13枚(職長・監視員・作業主任者・合図者・安全当番・新規入場者・玉掛・安全パトロール・作業指揮者・誘導員・クレーン運転者・未熟練者・無地)、カラーステッカー×5枚、(蛍光イエロー・青・緑・蛍光ピンク・赤)
材質エコユニボード
寸法(mm)300×450×1
取付穴穴4スミ
1セット
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
ヘルメットに装着し、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。本体が2本に分かれている為、前後に動かすことで視認しやすくなります。
用途安全装備用品として。
材質ネオプレンゴム特殊繊維
寸法(高さH×幅W)(mm)90×310
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ