28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番858-7706 セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールキャップ(10個入) BPC-10
適合機種KP-30L、KP-30L(B)、KP-48L、KP-80LL、KP-80LL(B)、KP-80LS、KP-80LS(B)、KP-90L、KP-100、KP-100B、KP-150、KP-150B 適合ポール径(Φmm)42.7
1組
2,898 税込3,188
5日以内出荷

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラープラポールサインキャップ、アーチを使用の際、転倒しにくい高重量ベースです。
高さ(mm)70 ブラック トラスコ品番788-5563 材質リサイクルゴム 幅(mm)300 質量(kg)5.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!。サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けます。チェーンも取り付け可能です
用途入り口などの案内板に。順路案内板として。チェーンと併せて立ち入り制限など 取付方式ポール取付 材質PE(ポリエチレン) 質量(g)320 幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2 材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン 【キャップポール】白、【ポリ台】グレー 質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54 寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金 付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
1組
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として 材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤 直径(Φmm)約260 質量(g)70 取付方式テープ取付
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番858-7707 セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg)11.5 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55 鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷



必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

安定感を高めるゴムウェイト
用途ミセル メッセージポールシリーズ専用パーツ 材質再生ゴム、ポリプロピレン 寸法(mm)□370×H78 質量(kg)4.2 規格(脚キャップ付)
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
1パック(50個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに収納可能。
文字内容避難誘導 取付方式吊り下げ 材質(旗)綿35%・ポリエステル65%、(ポール)鉄/樹脂皮膜、(横棒・キャップ)ABS樹脂 トラスコ品番826-4186 寸法(mm)(旗)450×615、(ポール)1190~1400/可変
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷