強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)約1
全長(m)約0.38
レンズ70mm非球体フレネルレンズ
光源超高輝度LED
使用電池単一アルカリ乾電池
光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)【灯】約0.35
光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
光色白光
仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)約1(電池除く)
全長(m)約0.42(灯ろう含む)
主要材質ABS樹脂
光源LED電球(6V1.2W)
使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命約70日
高さ(m)【灯】約0.36
光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R
寸法(mm)144×55
質量(g)110
電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)
発光色赤+赤
使用可能日数30日間(10h/日)
1式
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F
性能点滅回数:15回/分
材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
質量(g)172
タイプ防水構造
品種電気二重層キャパシタ
出力電圧(V)3
光源超高輝度LED
公称電圧(V)2.5
出力電流(mA)60
固定方法耐衝撃シリコン封入
使用条件-25℃~+60℃
視認距離1.5km
最大出力(mW)180
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
高さ(mm)(灯高)約350
質量(g)約850(電池含む)
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質ABS樹脂
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)4(保守率0.77含まず)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
1灯
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M
寸法(mm)260×52
質量(g)135
電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5
センサー自動点灯:あり
発光色青(2本)
耐用寿命20日間(10h/日)
点滅1.5秒間隔
水深(m)耐防:50
1式
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
質量(kg)約1.5(電池含む)
高さ(mm)(灯高)約150
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)
浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
径(mm)(浮体)約230
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
全長×幅W(mm)120×44
材質合成皮革
適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。
仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面
材質(本体)ポリカーボネート
表示灯赤LED×8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色青
耐用寿命10日間(10h/日)
直径(mm)細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1
寸法(mm)200×40
質量(g)60
電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)
発光色緑
耐用寿命10日間(10h/日)
直径(mm)細部:23・太部:34
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
電池寿命10日間(10h/日)
水深(m)耐防:1
サイズ(mm)200×40
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
フロートに取り付ける標識灯です。
用途釣・漁業
発光色レッド
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM
寸法(mm)129×48
質量(g)110
電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)
発光色レインボー色(RGB)
使用可能日数20日間(10h/日)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040
消費電力(W)55
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78
コード長さ(mm)770
色温度(K)6001
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)8000
防水性IP67
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
長さ(mm)200
幅(mm)45
厚さ(mm)1
質量(g)4
表示内容頭上注意
アズワン品番64-5072-08
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
質量(g)4
厚さ(mm)1
幅(mm)45
長さ(mm)200
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。
火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。
JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。
また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
仕様緑/白抜き
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式裏面粘着
輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB
表示内容非常口
リサイクルに欠かせない分別標識。
色分け表示により、ゴミの収集が簡単に。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)2
寸法(mm)120×300
質量(g)70
仕様裏面離けい紙付L型両面印刷・3mmΦ穴×3
サイズ240×80×1mm・曲げしろ30mm
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光硬質プレート
質量(g)70
タイプ中輝度蓄光タイプ/避難口・非常口表示用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.2
関連資料(0.59MB)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質硬質蓄光塩ビ版
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光材、硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1.4
取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
高齢者ドライバーの安全運転に。
車外用ステッカータイプ。
貼直しができるリタックタイプ。
プリウス等のアルミボディ車に最適。
道路交通法施行規則適合品。
後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。
タイプリタック
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示
取付方式吊り下げ
材質S-PVC(未来工業社製KFY-3755)
寸法(mm)本体部:37×55、ひも:200
質量(g)4
材質蓄光性硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80
質量(g)28
停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。防災対策用品として。
用途電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
材質蓄光PET
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.35
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ版
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5
取付方式シール/ステッカー
表示内容非常口用
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
仕様緑/白抜き
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
無断駐車防止用として便利です。
赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止
材質ポリエチレン(PE)
仕様注水式
色レッド/イエロー/ブラック
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
避難口・非常口表示用。剥離紙付。停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。消防用設備等認定品(HP-042号)C200級。かんたん・貼るだけのステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
材質【基材】PET・蓄光剤、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)120×360
表示内容←非常口→
1枚
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。
消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。
ステッカータイプだから施工が簡単です。
地球にやさしい脱塩ビ製品。
誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。
材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤
寸法(mm)360×120
取付方式シール/ステッカー
表示内容非常口(左右)
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です
仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級
材質高輝度蓄光硬質樹脂製
寸法(mm)200×200×1.4
文字内容非常口 (右方向)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ