44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。 トラスコ品番552-8285 材質ペットフィルム(透明地) 厚さ(mm)0.066 取付粘着シール 縦(mm)30 横(mm)60 表示内容黒矢印
1組(10枚)
389 税込428
翌々日出荷

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。 材質ペットフィルム 質量(g)80 厚さ0.16mm 粘着剤アクリル系 引張強度(N/mm)130/10 粘着力(N/mm)12.2/24
1袋(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズフォークリフト用矢印ラベル
エコ商品
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 文字英語 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263 表示内容フォークリフト用矢印 サイズ(mm)32×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(24枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。工場などの安全通路表示として。 材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 引張強度(N/mm)130/10 粘着力(N/mm)12.2/24
1組(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルティーアイ高輝度蓄光ステッカー 矢印
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン サイズ(mm)矢印 100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
3,298 税込3,628
当日出荷

避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、「矢印」1シート6枚付、ステッカータイプ、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 質量(g)34 サイズ(mm)100×100(矢印サイズ)
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠目からでもよくわかる突出しタイプ
用途壁面取り付け用の突き出し標識として。 取付方式穴3 材質ペット樹脂
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコAED標識
非粘着。「AED」の設置場所を示す為の標識板です。
材質PET樹脂 取付穴径3mm×4ヶ所 方向矢印:← サイズ(mm)225×300×1
1枚
1,380 税込1,518
翌日出荷


取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) 仕様裏面粘着
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー 材質PETステッカー 仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2) 寸法(mm)120×360 質量(g)30
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.75(±0.1) 区分(標識区分)A級
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

避難誘導製品として。防災対策用品として。
用途高輝度蓄光製品ではございません。 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.25 質量(g)24 縦(mm)200 横(mm)200
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.35
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。防災対策用品として。
用途電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。 材質蓄光PET
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
表示内容矢印なし(避難口用) 寸法(縦×横)(mm)120×360 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)2 認定番号HP-048号 アズワン品番64-9310-02
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 仕様曲げしろ30(mm) トラスコ品番255-6891 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 取付穴3ヵ所 質量(g)125 タイプ突き出し 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容AED↓(下矢印・両面表示)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6894 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED→(右矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6888 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED←(左矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1巻ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.7
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式ステッカー 発光色グリーン 縦(mm)200 横(mm)200 認定番号消防用設備認定品 :HP-042号 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様中輝度(JIS Z9107適合) 材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工) サイズ(mm)300×300×0.27
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様中輝度(JIS Z9107適合) 材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工) サイズ(mm)300×300×0.27
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET
1組(1枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET 質量(g)11 タイプその他 縦(mm)40 横(mm)80
1組(10枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET 透明地黒 タイプその他
1組(10枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに! 材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ) 取付方式テープ/シール
1セット(2枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として 材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤 直径(Φmm)約260 質量(g)70 取付方式テープ取付
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤 種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ) 寸法(縦×横)(mm)45×80
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等 材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

株式会社GXコーポレーションマルチポップサイン用レギュラー面板
面板のみ。 人目を引くポップなデザイン。 表示面が広く、様々な内容が表示可能です。 30年以上のロングセール。 プラスチックサインの定番スタイル。 本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂 幅(mm)385 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)765
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上面板のみ。 大型で人目を引くプラスチックサイン。 RV車からも良く見える大型サイン。 通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。 本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂 厚さ(mm)1.5
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表示面が広く、様々な内容が表示可能 YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET 幅(mm)385 高さ(mm)765
1枚
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)