こんなお得な商品も!

立札 無地
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。とても軽量なので持ち運びが容易です。コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
奥行(mm)(開脚時)400
寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
取付が簡単にできる標識です。
可愛いイラストで注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440)
取付方式スタンド式
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
取付方式カラーコーン取付
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm 本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(mm)面版:300×450
取付方式カラーコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×380×700
印刷両面タイプ
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷両面タイプ
サービス分類名入れ
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷片面タイプ
サービス分類名入れ
関連キーワード