「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)600×600
取付穴径(Φmm)3
必要な場所にすぐにおけるフロアスタンド標識 。バッテリー内臓でどこでも使える 。最大20hの長時間点灯で夜間の常時点灯にも対応 。折りたたみ式で持ち運び収納に便利 。オリジナルデザインシートの作成も可能。
材質本体:PP・ABS/表示板:PMMA
寸法(mm)280×40×530
取付方式スタンド式
電圧(V)3
点灯方式連続(明るさ/3段階)・点滅
充電時間(時間)USB充電(5V1A):約7 ソーラー充電(晴天時):約18
バッテリー容量(mAh)4000
関連資料チラシ(0.58MB)
防水性IP65
点灯時間(時間)強:11 中:14 弱:20 点滅:24
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

立札 無地
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。とても軽量なので持ち運びが容易です。コーンバーと組合せることで容易にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
奥行(mm)(開脚時)400
寸法(幅W×高さH)(mm)300×650
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)
表示内容無地
材質PP
寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175
質量(kg)0.7
色黄色
タイプ無地
取付け方法スタンド式
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。
文字内容無地
材質PP
仕様両面無地
質量(kg)0.64
色黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590
アズワン品番64-4010-37
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード