20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。 天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。 現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、 アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。 小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限使用開始後約3~4ヶ月 成分【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。 内容量(g)150(30包) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約7.2×3.6×0.7(1包2粒) 標準使用量衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
1パック(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆかしい香りで、ずっと大切にしたい和服をせんいの虫から守ります。引出し4段分。
アズワン品番64-1229-64
1個(8包)
989 税込1,088
当日出荷

等級EP 化学式C10H16O 濃度(%)≧96.0 化学組成C10H16O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-58 危険物の類別非危険物 特性可燃性固体、眼刺激、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量152.24 CAS登録番号76-22-2 別称DL-カンフル
1本(500g)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。 衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。 防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。 おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
1箱(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

切らずにそのまま使える引き出し用防虫剤。
種別本体 シリーズパラゾール 商品タイプ袋タイプ
1個(700g)
879 税込967
当日出荷

水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
材質ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体) 形状しずく形 寸法(mm)Φ80×110
1個
4,300 税込4,730
4日以内出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別詰替 シリーズパラゾール
1個(108g)
199 税込219
翌日出荷

防虫効果が1年間持続するシートタイプ。大切な着物を1着ずつ守ります。和服の上に乗せるだけの薄いシートタイプです。おとりかえシール付き。他の防虫剤と一緒に使えます。
用途和服用 使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分フェノトリン製剤(ピレスロイド系)、スルファミド系防力ビ剤 質量(g)70 シリーズムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×36
1箱(3枚)
569 税込626
当日出荷

天然無害!粒状タイプ(樟脳/ハーブ)でモグラを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分ハーブ、樟脳、ゼオライト 対象動物モグラ
1本(100g)
109 税込120
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称ほう酸 等級一級 化学式H3BO3 濃度(%)≧99 化学組成H3BO3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-35 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量61.83 PRTR法第1種 CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別本体 シリーズパラゾール
1個(108g)
299 税込329
当日出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別詰替 シリーズパラゾール
1個(108g×3個)
499 税込549
当日出荷

褐色透明 比重0.8(相対密度) 引火点(℃)27 危険等級 溶解度水に不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズミセスロイド 使用期間(年)1年間
1箱(3個)
799 税込879
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブ/樟脳)でねずみを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(30g×2個)
639 税込703
欠品中

名称ホウ酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式H3BO3 濃度(%)≧99.5 化学組成H3BO3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-11 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量61.83 PRTR法第1種 CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番828-5158 シリーズピレパラアース 使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 香り無臭タイプ 使用場所引き出し・衣装ケース アズワン品番64-1139-45 使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
779 税込857
当日出荷

衣類に安心なウールマーク認定防虫剤です。 切らずにそのまま使える便利な防虫剤です。 パラジクロルベンゼンの防カビ効果により衣類にカビを生えにくくします。 減りぐあいが見え、入れ替え時期が確認できます。 ガスコントロール包装ですから、防虫効果が長続きします。
用途引き出し用 衣装ケース用
1個(400g)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)