カテゴリ

  • 接着剤・補修材(20)
    • ホビー用接着剤(5)
  • 制御機器(10)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
    • 面相筆(3)
    • エアーブラシ(8)
  • 塗料(19)
    • 工作用(18)
  • 電動工具(19)
    • 研削(12)
  • 学童・教育用品(83)
    • その他学童用実験器具/実験用品(32)
  • 研磨材(14)
    • 軸付砥石(2)
  • 電気材料(6)
    • 電気部品用コード(2)
  • 作業工具(85)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 医療(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 照明(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「模型用」の検索結果

340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバイス はくでんミニバイスはくでん
599税込659
1個
6日以内出荷
アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
マーカースプレイヤーM Ver.2 ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2ドラパス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
【取り付け方】1ペンホルダー部とノズル部をスライド部分から分割します。2ノズル部をエアダスターのノズルに奥までキッチリと差し込みます。3ペンホルダー部をスライド部に差し込み、ペンホルダー部下部のカギ部分をエアダスターの縁に引っ掛けます。これで装着完了! 【使用方法と塗装のコツ】1ペンをよく振ります。カチャカチャと音が鳴るまで必ず振ってください!2ペン先を試しに紙に押し付けてインクだまりを作ります。3ペンをスプレイヤーのホルダー部にセットします。ノズル部のふきだし口が、ペンの根元に当たるように調整します。4作品に吹きつける前に必ず試し吹きをして余分なインクを飛ばします。5その後は本体を動かしながら短くシュ!シュ!薄く重ね塗りをしていきます。長くシューと吹きつけるとムラが発生します。御法度です!
用途市販のエアダスターに装着することであらゆるマーカーがカラースプレーのように使用できるアタッチメント「ドラパス マーカースプレイヤーM Ver.2」。模型の塗装・絵画・イラストのアクセントなど使い方は様々です。寸法(mm)対応マーカー:軸径13~16(*中字タイプが使用可能)*リキテックスマーカー*ホルベイン アクリリック*ステッドラーピグメントブラッシュペン*マーピーデコカラープレミアム*ペペオアーティストマーカー・・・など、関連資料(0.22MB)
生化学分子模型 MMS-033 ナリカ生化学分子模型 MMS-033ナリカ
4,700税込5,170
1セット
6日以内出荷
モリモッド分子模型生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット 星形5気筒エンジンモデルFluke Forest(フルークフォレスト)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。
材質アルミ合金+ステンレス銅寸法(mm)約199×199×114仕上アルマイト構成230パーツ製品質量(g)約900充電時間約2時間充電電圧(V)DC 5 USB組立時間約4時間動作時間1.5時間
V8エンジン組立キット V8エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)V8エンジン組立キット V8エンジンモデルFluke Forest(フルークフォレスト)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!V8DOHCエンジン模型】迫力のV型8気筒DOHCエンジンを組立よう組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。・金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立・吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動・完成後はピストン、クランク、バルブ、実物同様にモーターで駆動V型8気筒DOHCエンジンとは…8気筒という複数気筒数で大排気量にもかかわらずコンパクトにまとまったエンジンV8エンジン4気筒エンジンを2台分、斜めに配置しVの字に見える形状で全幅を最小限に抑えた。独特のエンジンサウンドも人気の高級車、スポーツカーに使われるエンジンです。本製品はこのV型8気筒エンジンを500点以上で構成される金属パーツで内部までリアルに再現した組立式エンジンモデルです。付属の六角レンチを使ってネジで組み上げます。完成すると内蔵されたバッテリーとモーターでエンジンが駆動します。DOHCの特長であるバルブをカムが叩く構造や、V字に配置されたピストンの動き、1気筒当たり吸排気で4バルブ×8気筒32バブルがピストンのタイミングに合わせてリアルに動く様は迫力があります。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。イラストで解説された取扱説明書イラストと実際の部品を照らし合わせながら順に組立ていきます。使用するネジも番号がふられて迷わず組み上げることができます。組立時間は4時間~5時間です。DOHCエンジンの特長が見られるDOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。タイミングチェーンもリアルに再現クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作組み立てた後は内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約210×170×180構成約660パーツバッテリー3.7V800mAh内蔵充電時間約2時間組立時間4時間~5時間(個人による)動作時間90分前後充電方式DC 5V (USB ケーブル)
エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジンFluke Forest(フルークフォレスト)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!DOHC4気筒エンジン模型】組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立約357点の金属パーツをネジで組み上げます。3Dイラストで解説された取扱説明書。現物と合わせながら組み上げれば特に難しいことはありません。約3時間~4時間で完成します。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。DOHCエンジンの特長が見られるDOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。エンジン模型でもその構造はしっかり再現されており、カムシャフトの回転によるバルブが開閉する様子が見られます。タイミングチェーンもリアルに再現クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作組み立てた後はピストン、クランク、バルブ、実物同様に内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約158×117×182構成約357パーツバッテリー450mAh内蔵充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺約1/10
角材260X15X10 アーテック[学校教材・教育玩具]角材260X15X10アーテック[学校教材・教育玩具]
37税込41
1本
3日以内出荷
カット不要ですぐ使える!DIYや模型づくりの定番素材使いやすい長さにカットされたポプラの角材です。
セット内容本体のみ材質寸法(mm)260×15×10
透明プラ板B4 0.35mm 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.35mm西敬(イカリボシ)
799税込879
1組
翌々日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。自分だけのデザインが楽しめる、キーホルダーやアクセサリー作りにも。
材質OPS厚さ(mm)0.35サイズ(mm)縦364×横257RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g 3M(スリーエム)スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g3M(スリーエム)
429税込472
1個
翌々日出荷
衝撃に強く、模型工作など、駆動の衝撃がかかる所で活躍。
成分シアノアクリレート,合成ゴム容量(g)2危険物の類別非危険物
精密スチールカッター (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)精密スチールカッター (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1パック
翌々日出荷
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
軸径(Φmm)2.34
ダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキット ヘッジホッグスタジオダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキットヘッジホッグスタジオ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
町の模型屋さんや、ネットショップなどで購入できる数百円のベアリングは、ほとんどがすべて、工業用向けに販売されているベアリングです。これらのベアリングはモーターなどの電動機を使って回転させる事を前提に作られていますので、品質基準が甘く、そのままリールに組み込んでも、「回転が重い・ザラザラする」などの原因となります。また低価格のベアリングはスチール製の物が多く、錆びに弱いため釣具向けではありません。(ヘッジホッグスタジオでは錆に弱いスチール製は扱っておりません。)リールは人の手で扱う物です。1/16ozと1/32ozのジグヘッドを手に持てば、両者の重さの違いがすぐに分かると思います。わずか1g未満の違いが手の感覚でわかるなんて、すごいと思いませんか?それほどに、人の手の感性は優れています。当然、その手でハンドルを回す・・・つまり人の手でベアリングを回転させる訳ですから、モーターで回転させる工業用ベアリングとは異なる品質が求められるのです。ヘッジホッグスタジオのベアリングはリールに組み込む事を考えてチューニングされたベアリングです。工業用ベアリングとヘッジホッグスタジオのベアリングを手で回し比べて見ていただければ、その滑らかさと精度の違いは、すぐにお分かりいただけると思いますよ。ベアリングの選び方トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
ダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキット ヘッジホッグスタジオダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキットヘッジホッグスタジオ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
町の模型屋さんや、ネットショップなどで購入できる数百円のベアリングは、ほとんどがすべて、工業用向けに販売されているベアリングです。これらのベアリングはモーターなどの電動機を使って回転させる事を前提に作られていますので、品質基準が甘く、そのままリールに組み込んでも、「回転が重い・ザラザラする」などの原因となります。また低価格のベアリングはスチール製の物が多く、錆びに弱いため釣具向けではありません。(ヘッジホッグスタジオでは錆に弱いスチール製は扱っておりません。)リールは人の手で扱う物です。1/16ozと1/32ozのジグヘッドを手に持てば、両者の重さの違いがすぐに分かると思います。わずか1g未満の違いが手の感覚でわかるなんて、すごいと思いませんか?それほどに、人の手の感性は優れています。当然、その手でハンドルを回す・・・つまり人の手でベアリングを回転させる訳ですから、モーターで回転させる工業用ベアリングとは異なる品質が求められるのです。ヘッジホッグスタジオのベアリングはリールに組み込む事を考えてチューニングされたベアリングです。工業用ベアリングとヘッジホッグスタジオのベアリングを手で回し比べて見ていただければ、その滑らかさと精度の違いは、すぐにお分かりいただけると思いますよ。ベアリングの選び方トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
用途対応機種
はんだこてセット 30W tradはんだこてセット 30Wtrad
899税込989
1個
翌日出荷
はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz関連資料(0.39MB) (0.39MB)
はんだこてセット 40W tradはんだこてセット 40Wtrad
899税込989
1個
翌日出荷
はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
用途コード断線、楽器修理などセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)40周波数50/60Hz関連資料(0.39MB) (0.39MB)
COB型LEDライト付きルーペ 平野商会COB型LEDライト付きルーペ平野商会
869税込956
1台
4日以内出荷
COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
サーボモータチェッカ2 共立電子産業サーボモータチェッカ2共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
サーボモーターの動作チェック用基板の組立キット。MG90Sなどの模型用サーボモーターを最大2個同時に動作チェックできます。電源まわりの回路を改良することで、従来品と比べてより安定な動作を実現しています。
電源電圧DC5V基板寸法(mm)約47×33取扱説明書(2.54MB)
大型歯みがき指導模型 三和製作所大型歯みがき指導模型三和製作所
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
大人数への歯みがき指導に見やすい大型模型永久歯32本が生えそろった状態のモデルです。
セット内容模型本体 / 指導用大型歯ブラシ材質PVC
汚れが落ちるマット 明和グラビア汚れが落ちるマット明和グラビア
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
お絵かき、模型作りに!クレヨンや油性ペン、塗料がついても汚れが落ちる
用途拭き取れるもの:クレヨン、水性マジック、油性マジック、色鉛筆、絵の具、模型作り用接着剤・塗料材質塩化ビニル樹脂TO
ホビールーター スタンド付 EARTH MANホビールーター スタンド付EARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
コブクロシザーケース コヅチコブクロシザーケースコヅチ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。模型ポケット付です。
用途携帯電話・タバコ・ライター+ペン+MP3用コブクロシザーケース。仕様模型ポケット付材質ポリプロビレンオレンジ寸法(高さH×幅W)(cm)(約)190×160
MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター) GFORCEMD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)GFORCE
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。
付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
819税込901
1個
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間リード線長さ(mm)約200サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万リード線径(Φmm)0.3
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
709税込780
1個
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万
USBはんだごて レックスUSBはんだごてレックス
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適コンパクトなハンディタイプ便利なUSBによる電力供給秒速!15秒185℃ 最大480℃便利なコテ台付
ケーブル長(m)1.25能力8W 5V
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
ミニ筆セット用 平筆2本セット 大塚刷毛製造ミニ筆セット用 平筆2本セット大塚刷毛製造
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆セット。人気の組み合わせです。
用途模型製作・小物塗装・タッチアップなどセット内容No.3、No.5 各1本ずつサイズ(号)NO.3、NO.5毛丈(mm)【No.3】12 【No5】15毛材馬毛毛幅(mm)【No.3】7 【No5】12
セミトライアングル 徳用 WAKI(和気産業)セミトライアングル 徳用WAKI(和気産業)
969税込1,066
1セット(6個)
翌々日出荷
天井にも使える石こうボード専用フックです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)適合取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6フック径(mm)幅17×高さ20×奥行10
精密ヘクスローブドライバーセット ANEX精密ヘクスローブドライバーセットANEX
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
6.35mm 両頭・片頭ビット両方に対応
用途パソコン/カメラ/プラモデル/模型/精密機器などセット内容T5×65(穴無)、T6×65、T8×65、T10×65軸径(Φmm)6.35
ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024 エアテックスダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024エアテックス
23,980税込26,378
1丁
5日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション
エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm エアテックスエアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mmエアテックス
35,980税込39,578
1丁
5日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501) エアテックスダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501)エアテックス
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
スタンダードなダブルアクションエアブラシ最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】2・7cc(2フタ無し)形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.3アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド) エアテックスダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)エアテックス
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
Bloomウェア Bloom(ブルーム )BloomウェアBloom(ブルーム )
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ゴアテックスファブリックを採用した全天候型ジャケットとパンツの上下セットフィールドウェア。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません
耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
Bloomウェア Bloom(ブルーム )BloomウェアBloom(ブルーム )
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ゴアテックスファブリックを採用した全天候型ジャケットとパンツの上下セットフィールドウェア。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません。
フラッシュオレンジサイズLL胸囲(cm)84-94身長(cm)170-180股下(cm)72胴囲(cm)82-92耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
Bloomジャケット Bloom(ブルーム )BloomジャケットBloom(ブルーム )
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
機能性とデザインを追求した全天候型フィールドジャケット。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません。
耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
霧発生モジュール ビット・トレード・ワン霧発生モジュールビット・トレード・ワン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズgoot(太洋電機産業)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
セキスイ エスレンシートCK 10枚入 ZAPPY(ザッピー)セキスイ エスレンシートCK 10枚入ZAPPY(ザッピー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン樹脂を発泡させて押出したシート状製品です。通称PSPと呼ばれています。飛行機の模型制作やこどもの工作等にも使用されています。
セキスイ エスレンシートCK 5枚入 ZAPPY(ザッピー)セキスイ エスレンシートCK 5枚入ZAPPY(ザッピー)
6,698税込7,368
1箱(5枚)
6日以内出荷
ポリスチレン樹脂を発泡させて押出したシート状製品です。通称PSPと呼ばれています。飛行機の模型制作やこどもの工作等にも使用されています。
細工カッター ATFシリーズ A.T.FIELD細工カッター ATFシリーズA.T.FIELD
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら