45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨 付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル 全長(mm)190 チャック能力(mm)Φ2.35 定格入力電圧(V)5 連続使用時間(分)約20 バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約10 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約2.8 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番360-7704 全長(mm)135 質量(g)19 適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS 厚さ(mm)0.2 透明 サイズB4 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4 寸法(mm)257×364 厚さ(mm)0.5 透明 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210 チャック径(Φmm)2.35/3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。 トラスコ品番353-7679 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め 主な用途金属 特性耐衝撃性 タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
869 税込956
当日出荷

紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。
用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。 全長(mm)205 切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニルーターLS50(本体のみ)
RoHS
低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し
用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック 消費電力(W)20 チャック径(Φmm)0.5~3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

60575 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.35mm
RoHS
工作や模型製作など、用途は多彩。自分だけのデザインが楽しめる、キーホルダーやアクセサリー作りにも。
材質OPS 厚さ(mm)0.35 サイズ(mm)縦364×横257 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
799 税込879
翌々日出荷

60578 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷

サンデーペイント木工金属用
RoHS
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。 色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。 成分合成樹脂(アルキド) 使用場所屋内用 タイプ速乾合成樹脂エナメル 主な用途木、金属 指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1缶(80mL)
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GB300 ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット GFORCE 動画あり
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書 質量(g)95 バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C 充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売) ブレードフライバーレス 固定ピッチ 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)235×80×42 使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100 使用可能時間(分間)(フライト)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)14以上
1台
16,880 税込18,568
当日出荷

低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB 消費電力(W)48 電源DC24V/2A 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170 光源Linear ProjectionLED Module 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430 ディスプレイ3.5インチタッチパネル 解像度XY:22(μ) 印刷速度80mm/hr RoHS指令(10物質対応)対応 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
仕様ヤニ入り 質量(g)500 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01% 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = 大型ハンド、拡大鏡及びはんだごてホルダ付き併用可能製品 = 電子機器、模型製作 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用インサートΦ50(取付け部Φ40)
RoHS
TPEソフト、青
用途軽い傷つきやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、木工 頭径(Φmm)50 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト 質量(g)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
18日以内出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、模型製作、窓やドアの制作、木工 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、金型製作、プラント建設、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成,敷石の敷設,床タイルの敷設/自然石の設置,ブロックの施工,壁の施工,位置・方向の合わせ作業,金型製作,プラント建設,模型製作,窓やドアの制作,木工,自動車の組み立て・修理,保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドルグラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマーΦ50(取付け部Φ40)
RoHS
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。軽い傷つきやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、木工 このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。 頭径(Φmm)50 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ゴム(黒)
RoHS
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:アルミニウム、ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマーΦ50(取付け部Φ40)
RoHS
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途インサート面が大きいので、表面が傷つきやすい対象物を、より繊細に取り扱うことができます。軽く損傷しやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、傷つきやすい箇所での打ち付け作業 このハンマーでは径40用のハウジングに特別な径50のインサートを組合わせています。 頭径(Φmm)50 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅
RoHS
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)