見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
用途滑り出し欄間窓
セット内容左右1組
材質ステンレス鋼SUS304
仕上電解研磨
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)5以下
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
材質ステンレス鋼SUS304
寸法(mm)(チリ)上下左右3
取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本)
機能仮ストップ(30度位置)
適合扉厚(mm)33~40
開き角度(度)最大90(固定機能はありません)
扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500
適合扉質量(kg)5以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別面付型
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
開き角度(度)(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1巻長さ(m)50(ガラスコーナーシール同梱)
仕様排水項付き四方巻きグレチャン
開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
用途開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の窓のゴムパッキンに差し込んでパネル(別売)を取り付け結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
材質ステンレス(SUS304)
関連資料商品リーフレット(1.53MB)
1セット(4個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
色ブラック系
適合アクティ70、アルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
1巻長さ(m)50(ガラスコーナーシール同梱)
仕様ブラック、オータム・ブラウン兼用排水項付き四方巻きグレチャン
用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード
適合アトモス
色ホワイト
1巻長さ(m)20
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。
寸法(mm)105×33×40
色ブラック
本数キー:1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード